チップ CNMA*E
好評発売中の鋳物旋削用CVD コーティング材種「T515」に、中切削加工用「CM ブレーカ」と小型で
経済性に優れ、標準インサートと同等の性能を発揮する「ISO-EcoTurn」を拡充する。
専用母材とコーティング膜界面の密着性を向上させ、耐チッピング性、耐剥離性が飛躍的に向上。
高速加工での耐摩耗性を大幅に向上させることに成功、驚異的な長寿命を実現。
今回の拡充により、更なる生産性向上とコストダウンに大きく貢献。
- 材質
- T515
- 厚さ(mm)
- 4.76
- 逃げ角(度)
- 0
- 穴の有無
- あり
- 穴の形状
- 円筒穴
- チップブレーカ
- なし
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(10個)
全16種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
形状
旋盤用チップひし形 の新着商品
カテゴリ






















