カテゴリ

  • 切削工具(130)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • モノタロウ(31)
  • SMC(2,331)
  • エスコ(339)
  • TRUSCO(246)
  • MAZDA(マツダ)(233)
  • メディアカバーマーケット(152)
  • エレコム(143)
  • スバル(129)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(127)
  • BIGM(丸山製作所)(125)
  • IKO(日本トムソン)(119)
  • 住友電工ハードメタル(118)
  • 福井クラフト(115)
  • 京セラ(114)
  • 三菱マテリアル(93)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(83)
  • Festo(77)
  • イマオコーポレーション(75)
  • PROST's(73)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(119)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g150」の検索結果

関連キーワード
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正方形
チップ DNMG タンガロイチップ DNMGタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法IC(mm)12.7寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16形状ひし形
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~6送りf(mm/rev)0.2~0.4
チップ DNMG タンガロイチップ DNMGタンガロイ
9,990税込10,989
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ DNGGR/L-P タンガロイチップ DNGGR/L-Pタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-TM タンガロイチップ DNMG-TMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ DNMG-SS タンガロイチップ DNMG-SSタンガロイ
9,990税込10,989
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNGG-R/L タンガロイチップ DNGG-R/Lタンガロイ
15,900税込17,490特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025関連資料材種(1.1MB)
チップ DNMG-TM タンガロイチップ DNMG-TMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
チップ DNGG-01 タンガロイチップ DNGG-01タンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
ネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用 タンガロイネガ、M級、55°ひし形インサート、仕上げ用タンガロイ
9,990税込10,989
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
チップ SNMG-TM タンガロイチップ SNMG-TMタンガロイ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
55°菱形 ネガチップ T515 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T515タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質本体:超硬合金切刃長さ(mm)L:15.5コーティングCVDコーナー半径(mm)RE:1.2適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-SM タンガロイチップ DNMG-SMタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状平行四辺形寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.5
チップ DNMG-TSF タンガロイチップ DNMG-TSFタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)12.7寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16形状ひし形
55°菱形 ネガチップ T5115 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T5115タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番709-9452材質CVDコーティング切刃長さ(mm)L:15.5内接円(mm)12.7コーティングCVDコーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形55°厚さS(mm)6.35穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-SS タンガロイチップ DNMG-SSタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状平行四辺形寸法L(mm)15.5寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.08~0.2
チップ DNMG タンガロイチップ DNMGタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T505寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ DNMG-HMM タンガロイチップ DNMG-HMMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面仕様(材質の特長)難削材加工用PVD材種、(ブレーカ)HMM形 難削材加工用ブレーカ付き 仕上げ~中切削用適合旋削加工用M級ネガチップ材質AH905形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)15.5穴の有無あり穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
正方形 ネガチップ T9215 タンガロイ正方形 ネガチップ T9215タンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。材質CVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状正方形
55°菱形 ネガチップ AH8015 タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH8015タンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種です。耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種です。
材質被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材刃長(mm)15.5コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材チップ形状ひし形55°材種AH8015チップ逃げ角(°)0加工形状弱断続加工
55°菱形 ネガチップ AH8005 タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH8005タンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐摩耗性と耐凝着性を誇る材種です。耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮します。
材質被削材:ステンレス鋼、難削材、高硬度材刃長(mm)15.5コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼、難削材、高硬度材チップ形状ひし形55°材種AH8005チップ逃げ角(°)0加工形状連続加工
55°菱形 ネガチップ T5105 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T5105タンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷
高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-4911材質CVDコーティング切刃長さ(mm)L:15.5内接円(mm)12.7コーティングCVDコーナーR(mm)0.4コーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種鋳鉄チップ形状ひし形55°厚さS(mm)6.35穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ NS9530 タンガロイ55°菱形 ネガチップ NS9530タンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9225タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
55°菱形 ネガチップ T9215 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9215タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れた材種です。鋼加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工用。材質CVDコーティングコーティングCVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°
チップ 2QP-FNGG-HP タンガロイチップ 2QP-FNGG-HPタンガロイ
31,990税込35,189
1ケース(2個)
3日以内出荷
寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)2.6寸法ap(mm)0.05~0.2寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05~0.2寸法CEDC(mm)2
チップ 4QP-DNGG-HF タンガロイチップ 4QP-DNGG-HFタンガロイ
59,980税込65,978
1ケース(2個)
3日以内出荷
材質BXA40寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ 2QP-FNGG-HP タンガロイチップ 2QP-FNGG-HPタンガロイ
31,990税込35,189
1ケース(2個)
3日以内出荷
寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)3寸法ap(mm)0.05~0.2寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05~0.2寸法CEDC(mm)2
チップ 2QP-FNGG-HP タンガロイチップ 2QP-FNGG-HPタンガロイ
31,990税込35,189
1ケース(2個)
3日以内出荷
寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)3.3寸法ap(mm)0.05~0.2寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05~0.2寸法CEDC(mm)2
チップ 2QP-FNGG-HP タンガロイチップ 2QP-FNGG-HPタンガロイ
31,990税込35,189
1ケース(2個)
3日以内出荷
寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)2.6寸法ap(mm)0.05~0.2寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05~0.2寸法CEDC(mm)2
55°菱形 ネガチップ GT9530 タンガロイ55°菱形 ネガチップ GT9530タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。コーティングPVD適合被削材種鋼、鋳鉄チップ形状ひし形55°RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ AH6225 タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH6225タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVD適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形55°
刃先交換式ドリル MCTR L/D=20 タンガロイ刃先交換式ドリル MCTR L/D=20タンガロイ
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。 ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。 3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。 最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。 刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。 M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ネガチップ AH110 タンガロイ55°菱形 ネガチップ AH110タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、鋳鉄、難削材。トラスコ品番712-7324材質本体:超硬合金切刃長さ(mm)L:15.5コーティングPVDコーナー半径(mm)RE:1.2適合被削材種鋼、鋳鉄、難削材チップ形状ひし形55°厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-11 タンガロイチップ DNMG-11タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
55°菱形 ネガチップ T9235 タンガロイ55°菱形 ネガチップ T9235タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。内接円(mm)12.7穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 2QP-FNGG-HP タンガロイチップ 2QP-FNGG-HPタンガロイ
31,990税込35,189
1ケース(2個)
3日以内出荷
寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)3.3寸法ap(mm)0.05~0.2寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05~0.2寸法CEDC(mm)2
チップ 2QP-FNGG-HP タンガロイチップ 2QP-FNGG-HPタンガロイ
31,990税込35,189
1ケース(2個)
3日以内出荷
寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)3寸法ap(mm)0.05~0.2寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05~0.2寸法CEDC(mm)2
関連キーワード
材木 150特集