「gw-d」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数1
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
切刃長さ(mm)16.6
逃げ角(度)7
厚さ(mm)4.76
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
材質DX140
形状ひし形35°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状ひし形55°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
100% ダイヤモンドのDX200 インサート。超硬合金などの高硬度非鉄金属仕上げ加工に最適
S3.97
D14.4
LE4
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法CEDC(mm)1
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数1
形状ひし形75°
材質DX140
厚さ(mm)1.59
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
100% ダイヤモンドのDX200 インサート。超硬合金などの高硬度非鉄金属仕上げ加工に最適
S3.18
D12.86
LE3.4
寸法ap(mm)(max)1、(min)0.02
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.35
寸法ft(mm)(min)0.02
寸法CEDC(mm)1
最大寸法ft(mm)0.3
1個
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
100% ダイヤモンドのDX200 インサート。超硬合金などの高硬度非鉄金属仕上げ加工に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CEDC(mm)1