材質AH710
刃数7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質AH725
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
高速仕上げ用不等分割エンドミルです。
用途高速仕上げ用。
材種AH710
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途外径溝・突切り用
寸法LPR(mm)3.10
寸法SSC(mm)4
材種AH725
RoHS指令(10物質対応)対応
独自のクランプ方式で穴精度の向上と工具の長寿命化を実現します。
用途穴あけ加工用。
トラスコ品番859-5756
材質PVDコーティング
コーティングPVD
適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度材
刃径(mm)34.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
材質AH725
寸法S(mm)5.2
テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BW(mm)16
材質AH725
刃数2
表面処理PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンクは世界標準のDIN規格を採用ています。
用途穴あけ加工用。
仕様外部給油仕様、鋼用、L/D=5仕様
トラスコ品番825-4784
給油タイプ外部給油式
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
材質AH725
寸法S(mm)5.2
テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BW(mm)16
BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。
ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。
3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。
最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。
刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。
M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
材質AH725
厚さ(mm)2
コーナー半径(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ピッチ(mm)0.5~1.5
勝手R
寸法RE(mm)0.04
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法PDY(mm)0.6
仕様ピッチ:3.5~5mm、山数:7~5
種別内径ねじ用
寸法t(mm)2.5
ねじの種類汎用60°ねじ
内接円直径(Φmm)12.7
勝手左勝手
寸法l3(mm)1.7
コーナー半径(mm)0.25
チップブレーカブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
倣い、ぬすみ加工用フルR2コーナインサートです。
用途倣い、ぬすみ加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ