外径用60°ねじ切り加工用インサートです。
用途ねじ切り加工用。
トラスコ品番712-4058
材質本体:超硬合金
適合被削材種鋼、ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CW(mm)1.20
寸法SSC(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CW(mm)1.20
寸法SSC(mm)0.9
全幅(mm)13
ホルダーQC-10...
刃先(mm)高さ:10
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
CSPTRUE
寸法H(mm)12
寸法B(mm)12
寸法LH(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法HF(mm)12
寸法OAW(mm)15
寸法CUTDIA(mm)20
関連キーワード