カテゴリ

  • 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • SMC(267)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • CKD(12)
  • 椿本チエイン(7)
  • 住友重機械工業(5)
  • KSフィルター(5)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(5)
  • ダイヤトレンド(5)
  • プロトティップ(5)
  • イスカル(4)
  • エスコ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • PROST's(4)
  • WHOLE IN ONE(4)
  • 岩田製作所(3)
  • 共立電気計器(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • ハリケーン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l80-7」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ JXGR/L タンガロイチップ JXGR/Lタンガロイ
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TungDrillBig ボディ タンガロイTungDrillBig ボディタンガロイ
99,980税込109,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
最大7種類の穴径を同一ボディでカバーする新機構。 ドリル径Φ55mm~Φ80mm、L/D=2.5をラインナップ。 高剛性ボディ設計&インサートの最適配列。ボディ剛性の向上と最適な切削バランスを追及することで安定加工が可能になり、優れた穴精度を実現します。 カートリッジ仕様によりボディ寿命が延長。インサート取付け部に損傷・へたりが生じてもカートリッジを交換することで、本体ごと廃棄することなく継続して使用でき経済的です。 セッティングプレートを交換することで工具径調整が可能。Φ55mm~Φ80mmの径レンジをわずか5種類の本体でカバーでき、高価な大径穴加工用工具の集約が可能です。 2種類のカートリッジの選択が可能。同一ボディにTDX、TDSのカートリッジが装着可能。加工用途により2種類のインサートが選択可能。
シャンク径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
大径防振バー D80-D-C-VH タンガロイ大径防振バー D80-D-C-VHタンガロイ
589,800税込648,780
1本
3日以内出荷
仕様BMC:S寸法CP(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)80寸法DCONWS(mm)80寸法CNTG3/4CSPTRUE
先端交換式ヘッド VED-07,09 タンガロイ先端交換式ヘッド VED-07,09タンガロイ
21,960税込24,156
1セット(2個)
3日以内出荷
寸法FHA(°)40.0RoHS指令(10物質対応)対応