逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
穴の有無あり
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
優れた耐摩耗性と耐凝着性を誇る材種です。耐熱合金の高速切削で優れた性能を発揮します。
材質被削材:ステンレス鋼、難削材、高硬度材
厚さ(mm)4.76
刃長(mm)12.9
コーティングPVD
適合被削材種ステンレス鋼、難削材、高硬度材
チップ形状ひし形80°
材種AH8005
チップ逃げ角(°)0
加工形状連続加工
寸法RE(mm)1.2
寸法IC(mm)12.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
形状ひし形
1箱(10個)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種です。耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種です。
材質被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材
厚さ(mm)4.76
刃長(mm)12.9
コーティングPVD
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度材
チップ形状ひし形80°
材種AH8015
チップ逃げ角(°)0
加工形状弱断続加工
材質T505
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
材質T505
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)1~6
送りf(mm/rev)0.2~0.4
高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
用途被削材:鋳鉄。
トラスコ品番703-6400
材質CVDコーティング
切刃長さ(mm)12.7
内接円(mm)12.7
コーナーR(mm)1.6
適合被削材種鋳鉄
チップ形状正方形
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、鋳鉄、難削材。
トラスコ品番706-3181
材質PVDコーティング
切刃長さ(mm)12.7
内接円(mm)12.7
コーナーR(mm)1.2
適合被削材種鋼、鋳鉄、難削材
チップ形状正方形
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
こんなお得な商品も!

旋削用チップ CNMG
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
用途被削材:鋳鉄。
材質CVDコーティング
コーティングCVD
適合被削材種鋳鉄
チップ形状ひし形80°
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)1~6
送りf(mm/rev)0.2~0.4
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形80°
穴の有無あり
RoHS指令(10物質対応)対応
高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
材質本体:超硬合金
切刃長さ(mm)L:12.9
内接円(mm)12.7
コーティングCVD
適合被削材種鋳鉄
チップ形状ひし形80°
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
材質T9225
形状ひし形穴付き80°
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)1~5
送りf(mm/rev)0.2~0.5
材質T515
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)2~6
送りf(mm/rev)0.2~0.6
寸法IC(mm)12.7
形状80°ひし形
材質T515
仕様(材質の特長)鋳鉄加工用最新CVD材種、(ブレーカ)CM形 中切削用ブレーカ付き
適合旋削加工用M級ネガチップ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
形状ひし形80°
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
材質CVDコーティング
切刃長さ(mm)L:12.9
内接円(mm)12.7
コーティングCVD
適合被削材種鋳鉄
チップ形状ひし形80°
厚さS(mm)4.76
穴径(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
材質T515
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.5~2
寸法IC(mm)12.7
材質T505
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
材質T505
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
寸法ap(mm)0.5~4
寸法D1(mm)5.16
寸法ft(mm)0.2~0.5
寸法IC(mm)12.7
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
形状平行四辺形
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削
優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、鋳鉄、難削材。
切刃長さ(mm)L:12.9
コーティングPVD
適合被削材種鋼、鋳鉄、難削材
チップ形状ひし形80°
厚さS(mm)4.76
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
切刃長さ(mm)12.9
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
寸法IC(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
材質T9225
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)3~6
送りf(mm/rev)0.3~0.6
材質T6215
形状ひし形穴つき80°
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
送りf(mm/rev)0.2~0.5
寸法IC(mm)12.7
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ