カテゴリ

  • 切削工具(631)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • モノタロウ(61)
  • SAMTEC(7,065)
  • ホンダ(3,188)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,150)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,038)
  • 三菱ふそう(600)
  • イトーキ(575)
  • メディアカバーマーケット(529)
  • エムテートリマツ(502)
  • WURTH ELEKTRONIK(490)
  • イスカル(468)
  • Puig (プーチ)(422)
  • 三菱マテリアル(410)
  • SMC(403)
  • 京セラ(401)
  • エスコ(320)
  • つくし工房(300)
  • サンドビック(290)
  • 住友電工ハードメタル(264)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(591)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt」の検索結果

631件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ AVMT18-MT タンガロイチップ AVMT18-MTタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
W112.4LE17.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)16.5寸法INSL(mm)21.6
転削用チップ SWMT1506Z-MT タンガロイ転削用チップ SWMT1506Z-MTタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
種別AH8015寸法S(mm)6.8寸法LE(mm)15.93寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.925寸法APMX(mm)2.5
転削用チップ SWMT1506Z-MT タンガロイ転削用チップ SWMT1506Z-MTタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
仕様【APMX】2.5、【IC】15.925、【LE】15.93、【RE】2、【S】6.8RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ SWMT1506Z-MT タンガロイ転削用チップ SWMT1506Z-MTタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
5日以内出荷
寸法S(mm)6.80寸法LE(mm)15.93寸法RE(mm)2.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.925寸法APMX(mm)2.50
チップ TPMT-CM タンガロイチップ TPMT-CMタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
80°菱形 ポジタイプ インサート T505 タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート T505タンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷
鋳鉄の高速、連続加工時に優れた寿命性能を発揮します。
用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番271-7590適合被削材種鋳鉄
チップ VCMT-CM タンガロイチップ VCMT-CMタンガロイ
11,880税込13,068
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CCMT-CM タンガロイチップ CCMT-CMタンガロイ
6,690税込7,359
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
80°菱形 ポジタイプ インサート T515 タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート T515タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番859-5499材質CVDコーティングタイプ連続加工、弱断続加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:9.7コーティングCVDブレーカCMコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種鋳鉄チップ形状80°ひし形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:7
80°菱形 ポジタイプ インサート T5115 タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート T5115タンガロイ
7,298税込8,028
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジタイプ インサート T5115 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート T5115タンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
正方形 ポジティブタイプ SPインサート T515 タンガロイ正方形 ポジティブタイプ SPインサート T515タンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷
高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番859-5796材質T515適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート T5115 タンガロイ35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート T5115タンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート T5115 タンガロイ80°菱形 ポジティブタイプ CPインサート T5115タンガロイ
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ポジティブタイプ VCインサート T5115 タンガロイ35°菱形 ポジティブタイプ VCインサート T5115タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VBMT-CM タンガロイチップ VBMT-CMタンガロイ
23,980税込26,378
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T505寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ TCMT-CM タンガロイチップ TCMT-CMタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T505寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ SCMT-CM タンガロイチップ SCMT-CMタンガロイ
9,380税込10,318
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T505RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-CM タンガロイチップ DCMT-CMタンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)7.8穴の有無あり穴径d1(Φmm)2.8コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ VCMT-CM タンガロイチップ VCMT-CMタンガロイ
23,980税込26,378
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T505寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMT-CM タンガロイチップ TPMT-CMタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T505寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ SPMT-CM タンガロイチップ SPMT-CMタンガロイ
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T505寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ CCMT-CM タンガロイチップ CCMT-CMタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T505RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CPMT-CM タンガロイチップ CPMT-CMタンガロイ
6,798税込7,478
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
正方形 ポジティブタイプ SCインサート T5115 タンガロイ正方形 ポジティブタイプ SCインサート T5115タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
三角形 ポジティブタイプ TCインサート T5115 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TCインサート T5115タンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
翌々日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
円形 ポジティブタイプ RCインサート T5115 タンガロイ円形 ポジティブタイプ RCインサート T5115タンガロイ
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT-CM タンガロイチップ RCMT-CMタンガロイ
5,698税込6,268
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T5115形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ VBMT-CM タンガロイチップ VBMT-CMタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ SPMT-CM タンガロイチップ SPMT-CMタンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ SCMT-CM タンガロイチップ SCMT-CMタンガロイ
9,190税込10,109
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ DCMT-CM タンガロイチップ DCMT-CMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T505寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CPMT-CM タンガロイチップ CPMT-CMタンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T505寸法IC(mm)9.525寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-CM タンガロイチップ TCMT-CMタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
三角形 ポジティブタイプ TPインサート T5115 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TPインサート T5115タンガロイ
6,798税込7,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT-TM タンガロイチップ CCMT-TMタンガロイ
5,698税込6,268
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DPMT-TM タンガロイチップ DPMT-TMタンガロイ
6,198税込6,818
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
最大送り(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.1
チップ DCMT-CM タンガロイチップ DCMT-CMタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)11.6穴の有無あり穴径d1(Φmm)4.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TPMT-PM タンガロイチップ TPMT-PMタンガロイ
5,398税込5,938
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
TAC工具部品 (スパナ) タンガロイTAC工具部品 (スパナ)タンガロイ
399税込439
1本
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...
mtf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mtf