高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番706-9669
材質サーメット
適合被削材種鋼、鋳鉄
材種NS9530
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥5,698
税込¥6,268
9日以内出荷
寸法RE(mm)0.8
寸法IC(mm)6.35
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)3.4
形状正三角形
1箱(10個)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
寸法IC(mm)9.525
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.4
形状ひし形
寸法RE(mm)0.2
寸法IC(mm)9.525
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.4
形状正三角形
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
切刃長さ(mm)16.6
逃げ角(度)7
厚さ(mm)4.76
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質AH905
形状ひし形35°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形55°
穴の有無あり
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
寸法L(mm)16.6
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~2
送りf(mm/rev)0.05~0.3
寸法IC(mm)9.525
材質T515
寸法L(mm)16.6
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~2
送りf(mm/rev)0.05~0.3
寸法IC(mm)9.525
材質T515
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~2
送りf(mm/rev)0.05~0.3
材質T505
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
材質T505
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.5
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~2
送りf(mm/rev)0.05~0.3
寸法IC(mm)12.7
材質T515
寸法L(mm)16.5
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~2
送りf(mm/rev)0.05~0.3
寸法IC(mm)9.525
材質T515
寸法L(mm)12.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~2
送りf(mm/rev)0.05~0.3
寸法IC(mm)12.7
材質T515
寸法L(mm)11.6
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~2
寸法IC(mm)9.525
材質T515
寸法L(mm)16.6
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~2
寸法IC(mm)9.525
材質T515
寸法L(mm)16.5
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~2
送りf(mm/rev)0.05~0.3
寸法IC(mm)9.525
材質T505
寸法IC(mm)9.525
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質T505
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
材質T505
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
高速加工でも優れた耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
トラスコ品番859-5796
材質T515
適合被削材種鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
材質T505
寸法IC(mm)9.525
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.5~2.5
送りf(mm/rev)0.1~0.3
材質T6215
形状正方形穴つき90°ポジ11°
RoHS指令(10物質対応)対応
送りf(mm/rev)0.1~0.3
材質T6215
形状ひし形穴つき55°ポジ7°
RoHS指令(10物質対応)対応
送りf(mm/rev)0.1~0.3
材質T6215
形状ひし形穴つき80°ポジ7°
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。
材質CVDコーティング
適合被削材種鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ