「nah」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

フライス用チップ SDKN
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
逃げ角(度)15
逃げ角(度)15
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH8015
勝手右
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートサイズ16
寸法IC(mm)9.525
寸法PDX(mm)0.9
寸法PDY(mm)0.7
材質AH8015
山数16
勝手右
寸法RE(mm)0.11
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートサイズ11
寸法IC(mm)6.35
寸法PDX(mm)0.9
寸法PDY(mm)0.7
1箱(5個)
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
形状円形
逃げ角(度)15
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)20
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH725
寸法S(mm)3.1
寸法W1(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法INSL(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法S(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法AN(mm)20
寸法BS(mm)1.6
寸法IC(mm)12.7
寸法APMX(mm)4
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカなし
形状ひし形55°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
形状円形
逃げ角(度)25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード