8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SNGD タンガロイ 動画あり
タンガロイチップ SNGD
RoHS
形状正方形90° 切刃長さ(mm)12.7 材質FX105 厚さ(mm)7.94 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ HNGD タンガロイ 動画あり
タンガロイチップ HNGD
RoHS
形状正六角形120° 材質FX105 厚さ(mm)7.94 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップ DNGD タンガロイ 動画あり
タンガロイチップ DNGD
RoHS
形状ひし形55° 切刃長さ(mm)15.5 材質FX105 厚さ(mm)7.94 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 刃長l(mm)15.5 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップ CNGD タンガロイ 動画あり
タンガロイチップ CNGD
RoHS
形状ひし形80° 切刃長さ(mm)12.9 材質FX105 厚さ(mm)7.94 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 刃長l(mm)12.9 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ VNGD
RoHS
形状ひし形35° 切刃長さ(mm)16.6 材質FX105 厚さ(mm)7.94 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)1.2 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
34,980 税込38,478
3日以内出荷

タンガロイTungDrillBig ボディ
RoHS
最大7種類の穴径を同一ボディでカバーする新機構。 ドリル径Φ55mm~Φ80mm、L/D=2.5をラインナップ。 高剛性ボディ設計&インサートの最適配列。ボディ剛性の向上と最適な切削バランスを追及することで安定加工が可能になり、優れた穴精度を実現します。 カートリッジ仕様によりボディ寿命が延長。インサート取付け部に損傷・へたりが生じてもカートリッジを交換することで、本体ごと廃棄することなく継続して使用でき経済的です。 セッティングプレートを交換することで工具径調整が可能。Φ55mm~Φ80mmの径レンジをわずか5種類の本体でカバーでき、高価な大径穴加工用工具の集約が可能です。 2種類のカートリッジの選択が可能。同一ボディにTDX、TDSのカートリッジが装着可能。加工用途により2種類のインサートが選択可能。
シャンク径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)