「p-gt」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
穴の有無あり
優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。
材種SH725
材質BR35F
形状三角形穴つき60°ポジ11°
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)3.4
コーナー数3
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.03~0.22
寸法IC(mm)6.35
焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ
切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、
切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する
切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変
形とびびりの発生を抑圧
ワイパー付き HP チップブレーカインサート
は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処
理を実現
材質BXM10
厚さ(mm)3.18
穴径(Φmm)3.4
内接円直径(Φmm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質BXA20
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)3.4
コーナー数3
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.2
送りf(mm/rev)0.05~0.2
寸法IC(mm)6.35
材質BR35F
形状三角形穴つき60°ポジ11°
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)3.4
コーナー数3
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
寸法IC(mm)6.35
材質BXA20
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)3.4
コーナー数3
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
寸法IC(mm)6.35
材質BXA10
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)3.4
コーナー数3
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
寸法IC(mm)6.35
材質BXA10
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.35
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)1.59
RoHS指令(10物質対応)対応
勝手左
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.2~2
送りf(mm/rev)0.03~0.2
鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
材質超硬
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃長さ(mm)9.7
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
材質TH10
寸法L(mm)4.1
寸法S(mm)1.59
寸法D1(mm)2.3
勝手左
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.2~1
送りf(mm/rev)0.01~0.15
寸法IC(mm)3.97
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)11.2
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.35
逃げ角(度)11
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状ひし形80°
穴の有無あり
厚さ(mm)3.18
内接円(mm)6.35
取付穴径(Φmm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃長さ(mm)9.525
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正方形90°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
材質サーメット
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)【水平方向】11.2
切込深さ(mm)最小0.5
内接円(mm)6.35
取付穴径(Φmm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)11.2
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)2.8
材種KS05F
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.35
厚さ(mm)1.59
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)3.18
内接円(mm)6.35
取付穴径(Φmm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
最小送り(mm)0.02
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
材質サーメット
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)【水平方向】11.2
切込深さ(mm)最小0.05
内接円(mm)6.35
取付穴径(Φmm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
最小送り(mm)0.02
種別DX160
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CEDC(mm)1
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
材質サーメット+PVDコーティング
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)11
厚さ(mm)4.76
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正方形90°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連キーワード