逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ひし形80°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.5
材質BR35F
形状ひし形穴つき80°ポジ7°
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.4
寸法LE(mm)2.2
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
寸法IC(mm)9.525
材質BR35F
形状ひし形穴つき80°ポジ7°
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.3
送りf(mm/rev)0.05~0.2
材質BXA20
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.2
送りf(mm/rev)0.05~0.2
材質BR35F
形状ひし形穴つき80°ポジ7°
寸法S(mm)2.38
寸法D1(mm)2.8
寸法LE(mm)2.2
コーナー数2
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
送りf(mm/rev)0.05~0.2
寸法IC(mm)6.35
材質BR35F
形状ひし形穴つき80°ポジ7°
寸法S(mm)2.38
寸法D1(mm)2.8
寸法LE(mm)2.3
コーナー数2
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.03~0.22
送りf(mm/rev)0.03~0.2
寸法IC(mm)6.35
材質BR35F
形状ひし形穴つき80°ポジ7°
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.4
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.03~0.22
寸法IC(mm)9.525
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ
切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、
切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する
切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変
形とびびりの発生を抑圧
ワイパー付き HP チップブレーカインサート
は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処
理を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質BXA20
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
材質DX110
寸法LE(mm)2.4
コーナー数1
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~1
送りf(mm/rev)0.05~0.2
材質BXA10
コーナー数2
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.1~0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質BXA10
RoHS指令(10物質対応)対応
100% ダイヤモンドのDX200 インサート。超硬合金などの高硬度非鉄金属仕上げ加工に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CEDC(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数1
最小切込み量(mm)加工深さ:0.05
最大切込み(mm)加工深さ:1
最小送り(mm)0.05
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数1
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:3.1
RoHS指令(10物質対応)対応
最小加工深さar(mm)0.1
切刃数1
最大加工深さ(mm)1
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.4
寸法LE(mm)3
寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4
寸法CEDC(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CEDC(mm)1
材質DX110
寸法CEDC(mm)1
寸法ap(mm)(min)0.1、(max)2.00
RoHS指令(10物質対応)対応
80°ひし形PCDインサートです。
用途外径旋削加工用。
トラスコ品番433-5781
材質被削材:非鉄金属。
適合被削材種非鉄金属
1個
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.4
寸法ap(mm)(最小)0.03/(最大)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)(最小)0.1/(最大)0.4
寸法CEDC(mm)2
関連キーワード