カテゴリ

  • 切削工具(21)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • イスカル(29)
  • 京セラ(19)
  • 三菱マテリアル(12)
  • サンドビック(10)
  • ワルター(5)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(4)
  • ケナメタル(3)
  • NTKカッティングツールズ(2)
  • SANDVIK(2)
  • HERTEL(1)
  • 住友電気工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pclnr」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径用ホルダ PCLNR/L タンガロイ外径用ホルダ PCLNR/Lタンガロイ
7,598税込8,358
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
適合チップひし形80°クランプシステムレバーロック式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ S-PCLNR/L-H タンガロイカートリッジ S-PCLNR/L-Hタンガロイ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
寸法LF(mm)32エアー穴With coolant holeRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートCNMG090408
内径用ホルダ T-PCLNR/L (つっぱり1番) タンガロイ内径用ホルダ T-PCLNR/L (つっぱり1番)タンガロイ
32,980税込36,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番)RoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ A-PCLNR/L タンガロイ内径用ホルダ A-PCLNR/Lタンガロイ
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷
寸法H(mm)23勝手寸法f2(mm)4.5油穴寸法LH(mm)45材質(シャンク)寸法LF(mm)200寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)17寸法DMIN(mm)32寸法DCONMS(mm)25寸法GAMP(°)-6寸法GAMF(°)-13
外径用ホルダ PCLNR/L-CHP-MC タンガロイ外径用ホルダ PCLNR/L-CHP-MCタンガロイ
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
寸法H(mm)20寸法B(mm)20寸法LH(mm)27寸法LF(mm)97寸法L5(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)25
外径用ホルダ PCLNR/L (エコターン) タンガロイ外径用ホルダ PCLNR/L (エコターン)タンガロイ
8,898税込9,788
1本
当日出荷から3日以内出荷
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。シリーズEcoTurn使用チップCN□□0904□□クランプレバーロック主な用途外径&端面加工材質(シャンク)切刃形状L刃形RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)95
内径用ホルダ A-PCLNR/L タンガロイ内径用ホルダ A-PCLNR/Lタンガロイ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
シャンク油穴付き鋼シャンク
内径用ホルダ S-PCLNR/L タンガロイ内径用ホルダ S-PCLNR/Lタンガロイ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャンク鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ PCLNR/L-CHP-N-Eco タンガロイ外径用ホルダ PCLNR/L-CHP-N-Ecoタンガロイ
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
仕様CSP:With coolant hole記号マスターインサート:CNMG090408EコーナーR(mm)80寸法LH(mm)25.0RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ PCLNR/L (高圧クーラントノズル付) タンガロイ外径用ホルダ PCLNR/L (高圧クーラントノズル付)タンガロイ
23,980税込26,378
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
適合チップひし形80°クランプシステムレバーロック式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ A-PCLNR/L (エコターン) タンガロイ内径用ホルダ A-PCLNR/L (エコターン)タンガロイ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 CN□□0904形インサートに対応。 切れ刃角95°(L刃形)使用チップCN□□0904□□クランプレバーロック主な用途内径加工材質(シャンク)切刃形状L刃形RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)95
ボーリングヘッド S-PCLNR/L-H タンガロイボーリングヘッド S-PCLNR/L-Hタンガロイ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
型番CNMG090408給油方式With coolant hole寸法LF(mm)32.00RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ PCLNR/L (高圧クーラントノズル付・エコターン) タンガロイ外径用ホルダ PCLNR/L (高圧クーラントノズル付・エコターン)タンガロイ
23,980税込26,378
1個ほか
3日以内出荷
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 高圧クーラントにも対応する外径加工用CHP形ホルダ。 すくい面側と逃げ面側の二方向から切削油を供給。 難削材加工での切りくず処理性向上、高速加工時の工具寿命改善に効果絶大。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ PCLN-CA タンガロイカートリッジ PCLN-CAタンガロイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
タイプカートリッジ適合チップひし形80°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
ホルダ タンガロイホルダタンガロイ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
TungCap(タングキャップ) タンガロイTungCap(タングキャップ)タンガロイ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ C-PCLN タンガロイホルダ C-PCLNタンガロイ
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングヘッド タンガロイカッティングヘッドタンガロイ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ80°菱形 ネガチップ T9225タンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
80°菱形 ネガチップ T9205 タンガロイ80°菱形 ネガチップ T9205タンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性に優れた材種です。高速切削において、優れた性能を発揮します。
用途旋削加工用。内接円(mm)12.7厚さS(mm)4.76穴径(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形 ネガチップ T9235 タンガロイ80°菱形 ネガチップ T9235タンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
強断続切削において、高い耐欠損性を発揮します。
用途旋削加工用。被削材:鋳鉄。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
pclnr2525特集