カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- Whatman(ワットマン)(1)
- イスカル(6)
- ケナメタル(1)
- サンドビック(6)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- ワルター(3)
- 三菱マテリアル(6)
- 京セラ(3)
- 住友電工ハードメタル(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ptfnl」の検索結果
特価
関連キーワード

外径用ホルダ PTFNR/L
タンガロイ¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から3日以内出荷適合チップ正三角形60°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式
カートリッジ PTFN-CA
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷タイプカートリッジ適合チップ正三角形60°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
カートリッジ S-PTFNR/L-H
タンガロイ¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷寸法LF(mm)32エアー穴With coolant holeRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートTNMG110408
外径用ホルダ PTFNR/L (エコターン)
タンガロイ¥8,898~税込¥9,788~1本3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。用途端面加工用ホルダ。 刃先角:91°(F刃形)。 TN□□1104形インサートに対応。適合チップ正三角形60°使用チップTN□□1104□□クランプレバーロック主な用途端面加工材質(シャンク)鋼切刃形状F刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式切刃角度(°)91
内径用ホルダ A-PTFNR/L (エコターン)
タンガロイ¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。用途旋削用ホルダ、内径加工用。 TN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角91°(F刃形)適合チップ正三角形60°使用チップTN□□1104□□クランプレバーロック主な用途内径加工材質(シャンク)鋼切刃形状F刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式切刃角度(°)91
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら