カテゴリ
- 切削工具(47)
- メカニカル部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

外径用ホルダ PTFNR/L
タンガロイ¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から3日以内出荷適合チップ正三角形60°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式
カートリッジ S-PTFNR/L-H
タンガロイ¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷寸法LF(mm)32エアー穴With coolant holeRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートTNMG110408
外径用ホルダ PTFNR/L (エコターン)
タンガロイ¥8,898~税込¥9,788~1本3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。用途端面加工用ホルダ。 刃先角:91°(F刃形)。 TN□□1104形インサートに対応。適合チップ正三角形60°使用チップTN□□1104□□クランプレバーロック主な用途端面加工材質(シャンク)鋼切刃形状F刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式切刃角度(°)91
内径用ホルダ A-PTFNR/L (エコターン)
タンガロイ¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。用途旋削用ホルダ、内径加工用。 TN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角91°(F刃形)適合チップ正三角形60°使用チップTN□□1104□□クランプレバーロック主な用途内径加工材質(シャンク)鋼切刃形状F刃形RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式切刃角度(°)91
ヘリターンLD 内径加工用ボーリングバー A-PTFNR/L-X/G
イスカル¥31,980~税込¥35,178~1本6日以内出荷から29日以内出荷レバーロッククランプ式内径加工用ボーリングバーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ PTFN-CA
タンガロイ¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷タイプカートリッジ適合チップ正三角形60°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)90チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
ホルダ
三菱マテリアル¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から9日以内出荷用途内径加工全長(mm)300切刃長さ(mm)22適合チップ正三角形60°シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)40寸法l1(mm)300切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0
ホルダ
三菱マテリアル¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から9日以内出荷用途内径加工全長(mm)250切刃長さ(mm)16.5シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)32寸法l1(mm)250
ホルダ
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷適合チップ正三角形60°勝手右RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック
SEC-ボーリングバイト
住友電工ハードメタル¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷から8日以内出荷用途中径一般用。勝手右[R]材質(シャンク)鋼オフセットありインサート厚さ(mm)4.76逃げ角(°)0
ホルダ
三菱マテリアル¥53,980税込¥59,3781本9日以内出荷用途内径加工全長(mm)350切刃長さ(mm)22適合チップ正三角形60°シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)50寸法l1(mm)350切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら