材質T9225
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)1~5
送りf(mm/rev)0.2~0.5
形状平行四辺形
寸法L(mm)15.5
寸法D1(mm)5.16
寸法ap(mm)0.5~3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)0.08~0.2
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連資料材種(1.1MB)
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状ひし形55°
厚さ許容差(mm)±0.13
穴の有無あり
RoHS指令(10物質対応)対応
最大送り(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数1
最小切込み量(mm)加工深さ:0.05
最大切込み(mm)加工深さ:1
最小送り(mm)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ひし形80度
寸法L(mm)15.50
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込みap(mm)4.00
切込みap(mm)0.5
寸法IC(mm)12.700
寸法ft(mm)0.2
最大寸法ft(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数1
最大送り(mm)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
最小送り(mm)0.1
材質T9225
寸法L(mm)15.5
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.2~1.5
送りf(mm/rev)0.03~0.4
寸法IC(mm)12.7
(材質)。上質の仕上面を必要とする非金属、非鉄金属の精密切削に良好。シリーズ中最も微細な組織の焼結体。被研削性、刃立ち性がよい。
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質DX120
形状ひし形55°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
寸法IC(mm)12.7
寸法S(mm)6.35
寸法D1(mm)5.16
形状ひし形
材質T505
寸法D1(mm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
材質SH725
形状菱形頂角55°
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)1~6
送りf(mm/rev)0.2~0.4
寸法ap(mm)0.02~2
寸法ft(mm)0.05~0.2
寸法IC(mm)12.7
寸法L(mm)15.5
形状平行四辺形
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質NS9530
形状ひし形55°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ