厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:2.6
内接円(mm)12.7
取付穴径(Φmm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数1
厚さ(mm)3.18
内接円(mm)9.525
取付穴径(Φmm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
厚さ(mm)3.18
内接円(mm)9.525
取付穴径(Φmm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数1
形状ひし形75°
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
種別DX160
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CEDC(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CEDC(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
最小加工深さar(mm)0.1
切刃数1
最大加工深さ(mm)1
最小送り(mm)0.03
種別DX160
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CEDC(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CEDC(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
最小加工深さar(mm)0.1
切刃数1
最大加工深さ(mm)1
最小送り(mm)0.03
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:3.1
RoHS指令(10物質対応)対応
最小加工深さar(mm)0.1
切刃数1
最大加工深さ(mm)1
S4.76
D14.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法CEDC(mm)1
厚さ(mm)4.76
内接円(mm)9.525
取付穴径(Φmm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
最小加工深さar(mm)0.1
切刃数1
最大加工深さ(mm)1
最小送り(mm)0.03
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CEDC(mm)1
厚さ(mm)2.38
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:3.1
内接円(mm)5.56
取付穴径(Φmm)2.5
コーナーR(mm)0.2
最大送り(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
最小加工深さar(mm)0.1
切刃数1
最大加工深さ(mm)1
最小送り(mm)0.03
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
材質DX110
寸法CEDC(mm)1
寸法LE(mm)3.00
寸法IC(mm)9.525
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)4.40
寸法ap(mm)(min)0.1、(max)2.00
RoHS指令(10物質対応)対応
材質DX110
寸法CEDC(mm)1
寸法LE(mm)3.00
寸法ap(mm)(min)0.1、(max)2.00
RoHS指令(10物質対応)対応
材質DX110
寸法CEDC(mm)1
寸法LE(mm)3.00
寸法IC(mm)9.525
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)4.40
寸法ap(mm)(min)0.1、(max)2.00
RoHS指令(10物質対応)対応
材質BX330
勝手右
コーナー数1
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートサイズ16
寸法IC(mm)9.525
材質DX110
寸法CEDC(mm)1
寸法ap(mm)(min)0.1、(max)2.00
RoHS指令(10物質対応)対応
「TFE」に刃先高さ調整機構付きカッタを拡充
部品数の少ないシンプルな構造
刃先高さ振れ精度を 5μm 以下に調節可能
調整量は± 0.065mm
ねじ止めインサートを直接楔で調整する簡易調整機構採用
材質BX480
寸法T(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
80°ひし形PCDインサートです。
用途外径旋削加工用。
トラスコ品番433-5781
材質被削材:非鉄金属。
適合被削材種非鉄金属
1個
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
材質DX110
寸法LE(mm)2.4
コーナー数1
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~1
送りf(mm/rev)0.05~0.2
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数1
材質DX110
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
コーナー数1
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~1
送りf(mm/rev)0.05~0.2
寸法IC(mm)9.525
最大送り(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数1
最小切込み量(mm)加工深さ:0.05
最大切込み(mm)加工深さ:1
最小送り(mm)0.05
100% ダイヤモンドのDX200 インサート。超硬合金などの高硬度非鉄金属仕上げ加工に最適
S3.97
D14.4
LE4
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法CEDC(mm)1
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
100% ダイヤモンドのDX200 インサート。超硬合金などの高硬度非鉄金属仕上げ加工に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CEDC(mm)1
100% ダイヤモンドのDX200 インサート。超硬合金などの高硬度非鉄金属仕上げ加工に最適
S3.18
D12.86
LE3.4
寸法ap(mm)(max)1、(min)0.02
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.35
寸法ft(mm)(min)0.02
寸法CEDC(mm)1
最大寸法ft(mm)0.3
1個
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
材質DX110
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.16
寸法LE(mm)2.8
コーナー数1
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~1
送りf(mm/rev)0.05~0.2
寸法IC(mm)12.7
材質DX110
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)2.8
寸法LE(mm)2.2
コーナー数1
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~1
送りf(mm/rev)0.05~0.2
寸法IC(mm)6.35
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
切刃長さ(mm)ブレーカ有効:1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数1
厚さ(mm)2.38
最大送り(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数1
最小切込み量(mm)加工深さ:0.05
最大切込み(mm)加工深さ:1
最小送り(mm)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数1
最小切込み量(mm)加工深さ:0.05
最大切込み(mm)加工深さ:1
最小送り(mm)0.05
厚さ(mm)4.76
内接円(mm)12.7
取付穴径(Φmm)5.16
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数1
最小切込み量(mm)加工深さ:0.05
最大切込み(mm)加工深さ:1
厚さ(mm)4.76
内接円(mm)9.525
取付穴径(Φmm)3.81
最大送り(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数1
最小切込み量(mm)加工深さ:0.05
最大切込み(mm)加工深さ:1
厚さ(mm)4.76
内接円(mm)9.525
取付穴径(Φmm)3.81
最大送り(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数1
最小切込み量(mm)加工深さ:0.05
最大切込み(mm)加工深さ:1
最小送り(mm)0.05
関連キーワード
1
2
次へ