材質SH725
最大突切り径(mm)16
寸法RE(mm)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法CW(mm)1.5±0.025
寸法CDX(mm)8.5
寸法INSL(mm)14.5
用途外径切削
形状正三角形
適合チップ正三角形60°
勝手右
クランプシステムレバーロック式
切込み角Kr(°)91
チップ逃げ角(°)0
種別ネガ
タイプピンロック式
種類レバーロック式 P形外径加工用バイト 刃先角91°
基準コーナーrc0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートTN□□1604形
適合チップ正三角形60°
切込み角Kr(°)91
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チップひし形80°
クランプシステムレバーロック式
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプシステムレバーロック式
適合チップ正三角形60°
切込み角Kr(°)91
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チップ正方形90°
勝手右
切込み角Kr(°)45
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チップひし形55°
クランプシステムレバーロック式
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプカートリッジ
適合チップ正三角形60°
切込み角Kr(°)90
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムレバーロック式
カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプシステムレバーロック式
適合チップ正三角形60°
切込み角Kr(°)90
チップ逃げ角(°)0
タイプカートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
クランプシステムクランプオン式
適合チップ正方形90°
切込み角Kr(°)75
チップ逃げ角(°)11
タイプカートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
クランプシステムクランプオン式
適合チップ正方形90°
切込み角Kr(°)85
チップ逃げ角(°)11
タイプカートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
タイプカートリッジ
適合チップ正方形90°
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)45
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムレバーロック式
カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
タイプカートリッジ
適合チップ正方形90°
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)75
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムレバーロック式
カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
タイプカートリッジ
適合チップひし形80°
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムレバーロック式
カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
クランプシステムレバーロック式
適合チップ正三角形60°
切込み角Kr(°)60
チップ逃げ角(°)0
タイプカートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
クランプシステムクランプオン式
適合チップ正方形90°
切込み角Kr(°)45
チップ逃げ角(°)11
タイプカートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
クランプシステムレバーロック式
適合チップ正方形90°
切込み角Kr(°)85
チップ逃げ角(°)0
勝手右
タイプカートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
クランプシステムクランプオン式
適合チップ正三角形60°
チップ逃げ角(°)11
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法SSC3
寸法DCONMS(mm)32.000
寸法DCONNWS(mm)1.00
給油方式With coolant hole
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプシステムクランプオン式
仕様1コーナ一体式
取付方向平行
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃角度(°)90
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ