「scmt09t304-pm」の検索結果
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
形状正方形
寸法L(mm)9.53
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.40
逃げ角(度)7
コーナー半径(mm)0.4
厚さS(mm)3.97
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込みap(mm)3.00
切込みap(mm)1.00
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.15
最大寸法ft(mm)0.3
寸法ap(mm)(max)3、(min)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
形状正方形
寸法L(mm)9.53
寸法S(mm)3.97
寸法D1(mm)4.4
寸法ap(mm)1~3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)0.15~0.3