「ssa フランジ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
寸法LB(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント供給プロパティ:TRUE
インサート番号マスター記号:XVCT160508PEFR-AM
最大切込み(mm)16
長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ
新世代の超高送りカッタ
低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現!
充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
刃数6
全長(mm)63
質量(kg)0.27
取付ねじM16
シャンク高さ(mm)22
切込み角度(°)17
エアー穴あり
切削径(Φmm)(1)33.6、(2)25.6
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートLN□U03
機能長さ(mm)40
最大切込み(mm)1
最大切削径(Φmm)最大:40
フランジ径(Φmm)28.8
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
種別AH715
取付ねじS12
ねじれ角(°)フルート:0
レンチKEYV-S12
入数フルート:2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加工径(Φmm)20
フランジ径(Φmm)18.3
接触面の径(mm)18.3
仕様●Torque:28●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:WNGU060308TN-MJ●加工径(Φmm):32●接触面の径、フランジ径(Φmm):15.4●溝入れ刃幅(mm):10
刃数4、(外周有効切れ)2
全長(mm)22.8
質量(kg)0.05
切刃長さ(mm)11.5
最大溝深さ(mm)7.3
取付ねじサイズS10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
仕様●Torque:28●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:TVKX020202TN-MJ●加工径(Φmm):50●接触面の径、フランジ径(Φmm):15.4●溝入れ刃幅(mm):4
刃数6、(外周有効切れ)3
全長(mm)16.8
質量(kg)0.06
切刃長さ(mm)5.5
最大溝深さ(mm)16.3
取付ねじサイズS10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
切込み角度(°)17
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切込み(mm)0.5
全長(mm)63
切刃長さ(mm)40
シャンク高さ(mm)22
取付ねじサイズM16
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント供給プロパティ:TRUE
RoHS指令(10物質対応)対応
クーラント【供給プロパティ】TRUE
関連キーワード