カテゴリ
- 切削工具(30)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- Acer(エイサー)(7)
- BIG DAISHOWA(10)
- Dynabook(32)
- TDK(7)
- TRUSCO(31)
- VAIO(15)
- ぺんてる(アストラム)(10)
- ケナメタル(6)
- サンドビック(45)
- テクノ販売(7)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
- ホンダ(24)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(12)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(13)
- ワルター(14)
- 三菱マテリアル(5)
- 京セラ(23)
- 住友電工ハードメタル(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「tcg」の検索結果

溝入れ突切り用チップ TCG18R/L
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(5個)3日以内出荷その他【CDX】2、【CW】1、【CWTOL】0.02、【HAND】R、【RE】0.1RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCGT-R/L
タンガロイ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)8.2内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCGT-AL
タンガロイ¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質KS05F形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCP18R/L
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(5個)3日以内出荷好評発売中の「TetraMiniCut」シリーズに、インサート 49 アイテムを拡充する。 自動旋盤加工に最適な「TCP ブレーカ」に、最大溝深さ 3.5mm、コーナ R0.05 のアイテムを追加。 自動車部品や一般部品加工に最適な汎用「TCG ブレーカ」を拡充。 欠け、塑性変形に強い溝入れ専用材種「AH7025」を新たに設定。RoHS指令(10物質対応)対応
三角形 ポジティブタイプ TCインサート SH725
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)4日以内出荷優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。材質被削材:鋼、ステンレス鋼適合被削材種鋼、ステンレス鋼チップ形状正三角形材種SH725
CBNチップ 3QP-TCGW
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781セット(2個)ほか5日以内出荷材質BXA20コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5送りf(mm/rev)0.03~0.25
チップ TCGT-MJ
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)6.35逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCGT-AL
タンガロイ¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)3日以内出荷最大切込み量ap(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.5
三角形 ポジティブタイプ TCインサート SH725
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。材質本体:超硬合金適合被削材種鋼、ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCGT-SS
タンガロイ¥9,398~税込¥10,338~1箱(10個)3日以内出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGTR/L-W15
タンガロイ¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCGT-JS
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷寸法L(mm)11寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ TCGT-JP
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)【水平方向】11最大切込深さ(mm)2.5切込深さ(mm)最小0.05内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.02
チップ 1QP-TCGT-NS
タンガロイ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)ブレーカ有効:3.1内接円(mm)5.56取付穴径(Φmm)2.5コーナーR(mm)0.2最大送り(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応最小加工深さar(mm)0.1切刃数1最大加工深さ(mm)1最小送り(mm)0.03
チップ TCGT-MJ
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷種別AH8015寸法S(mm)5.8寸法LE(mm)16寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1寸法IC(mm)13.7寸法APMX(mm)16寸法fz(mm)(max)0.25、(min)0.08
チップ TCGT-MJ
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷仕様【APMX】16、【BS】1、【IC】13.7、【LE】16、【RE】0.8、【S】5.8、【fz(max)】0.25、【fz(min)】0.08RoHS指令(10物質対応)対応
三角形 ポジティブタイプ TCインサート SH730
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)9日以内出荷優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
三角形 ポジティブタイプ TCインサート AH725
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)9日以内出荷耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応