TACミル用チップ TEENタンガロイ当日出荷
一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
形状正三角形60°材質NS740トラスコ品番349-2982厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし適合工具TSE4000/ESE4000形RoHS指令(10物質対応)対応