カテゴリ
- 切削工具(54)
絞り込み
ブランド
- タンガロイ
- 住友電工ハードメタル(100)
- 京セラ(97)
- 三菱マテリアル(58)
- イスカル(31)
- オカムラ(岡村製作所)(28)
- SK(新潟精機)(20)
- 精和産業(19)
- TRUSCO(15)
- ホンダ(13)
- サンドビック(10)
- BIG DAISHOWA(10)
- ケナメタル(8)
- フエニックス・コンタクト(8)
- PGA(6)
- MOFT(モフト)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- 日動工業(5)
- EVANS(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
「tpg」の検索結果

三角形 ポジティブタイプ TPインサート TH10
タンガロイ¥32,980~税込¥36,278~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属材種TH10
チップ TPGA
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
転削加工用インサート サーメット TPGA
タンガロイ¥31,980~税込¥35,178~1箱(10個)翌々日出荷耐欠損性、耐熱裂性に優れたフライス加工用高靭性材種です。用途被削材:鋼。適合被削材種鋼材種NS740RoHS指令(10物質対応)対応
ストリーム・ジェット・バー インサート Q-TPGN
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(2個)翌々日出荷優れた刃立ち性を誇ります。用途被削材:高硬度材。適合被削材種高硬度材材種BX330RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGW
タンガロイ¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGM-R/L
タンガロイ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ Q-TPGN
タンガロイ¥6,998税込¥7,6981ケース(2個)3日以内出荷逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質BX330形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGTR/L-W15
タンガロイ(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面穴の有無あり
チップ 3QP-TPGW
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781ケース(2個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ TPGN-QBN
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781ケース(2個)3日以内出荷逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質BX360形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGA-QBN
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781ケース(2個)3日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質BX360形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGR-R/L
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面材質NS9530形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 3QP-TPGW
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781ケース(2個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ TPGW-QBN
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781ケース(2個)3日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BX360形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGT-01
タンガロイ¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 3QP-TPM/GN
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781ケース(2個)3日以内出荷切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質BX910形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGT-SS
タンガロイ¥9,698~税込¥10,668~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGTR/L-W15
タンガロイ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷勝手左RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.2~2送りf(mm/rev)0.03~0.2
チップ TPM/GN
タンガロイ¥6,698~税込¥7,368~1箱(10個)3日以内出荷形状正三角形寸法S(mm)3.18寸法ap(mm)0.1~2RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.05~0.3
三角形 ポジティブタイプ TPインサート WG300
タンガロイ¥39,980~税込¥43,978~1箱(5個)ほか4日以内出荷耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。用途被削材:難削材、高硬度材。適合被削材種難削材、高硬度材材種WG300
チップ TPGA-DIA
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質DX140形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPM/GN
タンガロイ(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)3日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGHR/L-W13
タンガロイ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
CBNチップ 3QP-TPM/GN
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1セット(2個)ほか5日以内出荷材質BX480寸法S(mm)3.18コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5
三角形 ポジティブタイプ TPインサート SH730
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 3QP-TPGT-HP
タンガロイ¥25,980税込¥28,5781ケース(2個)4日以内出荷焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ 切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、 切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する 切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変 形とびびりの発生を抑圧 ワイパー付き HP チップブレーカインサート は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処 理を実現材質BXM10厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)3.4内接円直径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGA
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(10個)5日以内出荷材質TH10寸法L(mm)11寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)3寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~2送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)6.35
チップ 3QP-TPGT-HP
タンガロイ¥25,980税込¥28,5781ケース(2個)ほか4日以内出荷材質BXA10寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
三角形 ポジティブタイプ TPインサート BX360
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781箱(2個)当日出荷焼入れ鋼汎用加工用材種です。用途被削材:高硬度材。トラスコ品番825-3958タイプ連続加工、 弱断続加工穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:3.7ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種高硬度材チップ形状正三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:11
CBNチップ 3QP-TPGT-HP
タンガロイ¥25,980税込¥28,5781ケース(2個)5日以内出荷材質BR35F形状三角形穴つき60°ポジ11°寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.4コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法IC(mm)6.35
チップ TPGM-R/L
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)5日以内出荷材質UX30寸法L(mm)11寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)3勝手左寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.2~2送りf(mm/rev)0.03~0.2寸法IC(mm)6.35
CBNチップ 3QP-TPGT-HP
タンガロイ¥25,980税込¥28,5781セット(2個)5日以内出荷材質BXA20寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.4コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.2送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)6.35
CBNチップ 3QP-TPM/GW
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781ケース(2個)5日以内出荷材質BR35F形状三角形穴つき60°ポジ11°寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.4コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)6.35
チップ TPGN-DIA
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025