カテゴリ

  • 切削工具(34)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • 住友電工ハードメタル(99)
  • 京セラ(97)
  • 三菱マテリアル(57)
  • イスカル(31)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • TRUSCO(15)
  • 精和産業(15)
  • SK(新潟精機)(12)
  • サンドビック(10)
  • BIG DAISHOWA(10)
  • ケナメタル(8)
  • PGA(6)
  • MOFT(モフト)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • 日動工業(5)
  • EVANS(5)
  • ワルター(4)
  • KH(基陽)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpg」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三角形 ポジティブタイプ TPインサート TH10 タンガロイ

    三角形 ポジティブタイプ TPインサート TH10

    タンガロイ
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属材種TH10
  • 転削加工用インサート サーメット TPGA タンガロイ

    転削加工用インサート サーメット TPGA

    タンガロイ
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐欠損性、耐熱裂性に優れたフライス加工用高靭性材種です。
    用途被削材:鋼。適合被削材種材種NS740RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリーム・ジェット・バー インサート Q-TPGN タンガロイ

    ストリーム・ジェット・バー インサート Q-TPGN

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    優れた刃立ち性を誇ります。
    用途被削材:高硬度材。適合被削材種高硬度材材種BX330RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGA タンガロイ

    チップ TPGA

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGM-R/L タンガロイ

    チップ TPGM-R/L

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGTR/L-W15 タンガロイ

    チップ TPGTR/L-W15

    タンガロイ(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPGW タンガロイ

    チップ TPGW

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ Q-TPGN タンガロイ

    チップ Q-TPGN

    タンガロイ
    6,998税込7,698
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    材質BX330形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 3QP-TPGW タンガロイ

    チップ 3QP-TPGW

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ TPGN-QBN タンガロイ

    チップ TPGN-QBN

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    材質BX360形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGA-QBN タンガロイ

    チップ TPGA-QBN

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    材質BX360形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGR-R/L タンガロイ

    チップ TPGR-R/L

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質NS9530形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 3QP-TPGW タンガロイ

    チップ 3QP-TPGW

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ TPGW-QBN タンガロイ

    チップ TPGW-QBN

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    材質BX360形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGT-JS タンガロイ

    チップ TPGT-JS

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)1.59RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 3QP-TPM/GN タンガロイ

    チップ 3QP-TPM/GN

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    材質BX910形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGT-SS タンガロイ

    チップ TPGT-SS

    タンガロイ
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPGT-01 タンガロイ

    チップ TPGT-01

    タンガロイ
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 三角形 ポジティブタイプ TPインサート WG300 タンガロイ

    三角形 ポジティブタイプ TPインサート WG300

    タンガロイ
    39,980税込43,978
    1箱(5個)ほか
    4日以内出荷
    耐熱合金・高硬度材の加工に適するウィスカー強化アルミナ系セラミックです。
    用途被削材:難削材、高硬度材。適合被削材種難削材、高硬度材材種WG300
  • チップ TPGA-DIA タンガロイ

    チップ TPGA-DIA

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質DX140形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPM/GN タンガロイ

    チップ TPM/GN

    タンガロイ(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TPGTR/L-W08 タンガロイ

    チップ TPGTR/L-W08

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPGHR/L-W13 タンガロイ

    チップ TPGHR/L-W13

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ 3QP-TPM/GW タンガロイ

    チップ 3QP-TPM/GW

    タンガロイ
    9,298税込10,228
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角形 ポジティブタイプ TPインサート SH730 タンガロイ

    三角形 ポジティブタイプ TPインサート SH730

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 3QP-TPGT-HP タンガロイ

    チップ 3QP-TPGT-HP

    タンガロイ
    25,980税込28,578
    1ケース(2個)
    4日以内出荷
    焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ 切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、 切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する 切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変 形とびびりの発生を抑圧 ワイパー付き HP チップブレーカインサート は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処 理を実現
    材質BXM10厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)3.4内接円直径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角形 ポジティブタイプ TPインサート BX360 タンガロイ

    三角形 ポジティブタイプ TPインサート BX360

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(2個)
    当日出荷
    焼入れ鋼汎用加工用材種です。
    用途被削材:高硬度材。トラスコ品番825-3958タイプ連続加工、 弱断続加工穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:3.7ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種高硬度材チップ形状正三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:11
  • QBN TACチップ タンガロイ

    QBN TACチップ

    タンガロイ
    9,298税込10,228
    1個ほか
    3日以内出荷
    材質BXA20RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGN-DIA タンガロイ

    チップ TPGN-DIA

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TPGW-DIA タンガロイ

    チップ TPGW-DIA

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角形 ポジティブタイプ TPインサート GT9530 タンガロイ

    三角形 ポジティブタイプ TPインサート GT9530

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPGHR/L-H11 タンガロイ

    チップ TPGHR/L-H11

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPGHR/L-W10 タンガロイ

    チップ TPGHR/L-W10

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • 三角形 ポジティブタイプ TPインサート タンガロイ

    三角形 ポジティブタイプ TPインサート

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    高い耐摩耗性を発揮します。
    用途被削材:非鉄金属。トラスコ品番825-3955適合被削材種非鉄金属材種DX140RoHS指令(10物質対応)対応
チップカテゴリ