カテゴリ

  • 切削工具(18)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • 住友電工ハードメタル(29)
  • 京セラ(15)
  • ワルター(3)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3)
  • ケナメタル(2)
  • イスカル(1)
  • 富士元工業(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 泰和電気工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpgt」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TPGT-SS タンガロイチップ TPGT-SSタンガロイ
7,880税込8,668
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGT-JS タンガロイチップ TPGT-JSタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
厚さ(mm)1.59RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGT-01 タンガロイチップ TPGT-01タンガロイ
7,880税込8,668
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 3QP-TPGT-HP タンガロイチップ 3QP-TPGT-HPタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(2個)
3日以内出荷
材質BM05M刃数3寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法IC(mm)6.35
チップ 1QP-TPGT-NS タンガロイチップ 1QP-TPGT-NSタンガロイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
種別DX160RoHS指令(10物質対応)対応寸法CEDC(mm)1
チップ 3QP-TPGT-HP タンガロイチップ 3QP-TPGT-HPタンガロイ
59,980税込65,978
1ケース(2個)
4日以内出荷
焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ 切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、 切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する 切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変 形とびびりの発生を抑圧 ワイパー付き HP チップブレーカインサート は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処 理を実現
材質BXM10厚さ(mm)3.18穴径(Φmm)3.4内接円直径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ 3QP-TPGT-HP タンガロイチップ 3QP-TPGT-HPタンガロイ
59,980税込65,978
1ケース(2個)
4日以内出荷
材質BXA10寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
CBNチップ 3QP-TPGT-HP タンガロイCBNチップ 3QP-TPGT-HPタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(2個)
3日以内出荷
材質BXA20刃数3寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.4寸法LE(mm)2.3寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法IC(mm)6.35寸法ft(mm)0.01~0.1
CBNチップ 3QP-TPGT-HP タンガロイCBNチップ 3QP-TPGT-HPタンガロイ
54,980税込60,478
1ケース(2個)
5日以内出荷
材質BXA20寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.4コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.2送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)6.35
CBNチップ 3QP-TPGT-HP タンガロイCBNチップ 3QP-TPGT-HPタンガロイ
54,980税込60,478
1ケース(2個)
5日以内出荷
材質BR35F形状三角形穴つき60°ポジ11°寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.4コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法IC(mm)6.35
CBNチップ 3QP-TPGT-HS タンガロイCBNチップ 3QP-TPGT-HSタンガロイ
54,980税込60,478
1ケース(2個)
5日以内出荷
材質BR35F形状三角形穴つき60°ポジ11°寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.4コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35寸法IC(mm)6.35
CBNチップ 3QP-TPGT-HS タンガロイCBNチップ 3QP-TPGT-HSタンガロイ
54,980税込60,478
1ケース(2個)
5日以内出荷
材質BXA20寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.4コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35寸法IC(mm)6.35
CBNチップ 3QP-TPGT-HS タンガロイCBNチップ 3QP-TPGT-HSタンガロイ
54,980税込60,478
1ケース(2個)
5日以内出荷
材質BXA10寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.4コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35寸法IC(mm)6.35
チップ TPGTR/L-W15 タンガロイチップ TPGTR/L-W15タンガロイ(3件のレビュー)
9,490税込10,439
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面穴の有無あり
チップ TPGTR/L-W15 タンガロイチップ TPGTR/L-W15タンガロイ
9,390税込10,329
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
勝手RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.2~2送りf(mm/rev)0.03~0.2
三角形 ポジティブタイプ TPインサート SH730 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TPインサート SH730タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
三角形 ポジティブタイプ TPインサート GT9530 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TPインサート GT9530タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGTR/L-W08 タンガロイチップ TPGTR/L-W08タンガロイ
9,490税込10,439
1箱(10個)
3日以内出荷
チップカテゴリ
関連カテゴリ