RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
切刃長さ(mm)11
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状-
チップブレーカなし
材質BX910
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状-
チップブレーカなし
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナー数3
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.5
材質BX480
寸法S(mm)3.18
コーナー数3
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.5
材質BR35F
形状三角形穴つき60°ポジ11°
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)3.4
コーナー数3
RoHS指令(10物質対応)対応
切込みap(mm)0.05~0.3
送りf(mm/rev)0.05~0.2
寸法IC(mm)6.35
正三角形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。
トラスコ品番825-3373
タイプ連続加工
切刃長さ(mm)L:2.2
ブレーカなし
コーナー半径(mm)RE:0.4
適合被削材種高硬度材
チップ形状正三角形
厚さS(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(°)主AN:11
1箱(2個)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
正三角形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。
トラスコ品番825-3417
タイプ連続加工、 弱断続加工
穴径(Φmm)D1:3.4
切刃長さ(mm)L:2.3
ブレーカなし
コーナー半径(mm)RE:0.2
適合被削材種高硬度材
チップ形状正三角形
厚さS(mm)3.18
RoHS指令(10物質対応)対応
逃げ角(°)主AN:11
1箱(2個)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
関連キーワード