カテゴリ

  • 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • 京セラ(19)
  • サンドビック(15)
  • 三菱マテリアル(8)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
  • ケナメタル(2)
  • ワルター(1)
  • マパール(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • SANDVIK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vbgt」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ VBGT-JS タンガロイチップ VBGT-JSタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
厚さ(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VBGT-JP タンガロイチップ VBGT-JPタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(min)0.05、(max)2.5材種KS05FRoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ VBGT-JP タンガロイチップ VBGT-JPタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現。
用途精密仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VBGT-JS タンガロイチップ VBGT-JSタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(min)0.1、(max)3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ 2QP-VBGT-HP タンガロイチップ 2QP-VBGT-HPタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(2個)
3日以内出荷
材質BM05M刃数2寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法IC(mm)9.525
チップ 1QP-VBGT-NS タンガロイチップ 1QP-VBGT-NSタンガロイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
S4.76D14.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法CEDC(mm)1
チップ 1QP-VBGT-NS タンガロイチップ 1QP-VBGT-NSタンガロイ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)4.76内接円(mm)9.525取付穴径(Φmm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応最小加工深さar(mm)0.1切刃数1最大加工深さ(mm)1最小送り(mm)0.03
チップ 2QP-VBGT-HP タンガロイチップ 2QP-VBGT-HPタンガロイ
44,490税込48,939
1ケース(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質BXA10RoHS指令(10物質対応)対応
CBNチップ 2QP-VBGT-HP タンガロイCBNチップ 2QP-VBGT-HPタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(2個)
3日以内出荷
材質BXA20刃数2寸法LE(mm)3.5寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法ft(mm)0.01~0.1
CBNチップ 2QP-VBGT-HS タンガロイCBNチップ 2QP-VBGT-HSタンガロイ
39,990税込43,989
1ケース(2個)
5日以内出荷
材質BXA20コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35
CBNチップ 2QP-VBGT-HP タンガロイCBNチップ 2QP-VBGT-HPタンガロイ
39,990税込43,989
1ケース(2個)
5日以内出荷
コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.2送りf(mm/rev)0.05~0.2
CBNチップ 2QP-VBGT-HS タンガロイCBNチップ 2QP-VBGT-HSタンガロイ
39,990税込43,989
1ケース(2個)
5日以内出荷
材質BXA10コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~0.35
35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート AH725 タンガロイ35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート AH725タンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VBGTR/L-J10 タンガロイチップ VBGTR/L-J10タンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
厚さ(mm)3.18
35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート SH725 タンガロイ35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート SH725タンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。適合被削材種鋼、ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート SH730 タンガロイ35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート SH730タンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 1QP-CCGT-NSVBGT-NS タンガロイチップ 1QP-CCGT-NSVBGT-NSタンガロイ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質DX110寸法CEDC(mm)1寸法LE(mm)3.00寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.40寸法ap(mm)(min)0.1、(max)2.00RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューオン式ヘッド QC16 タンガロイスクリューオン式ヘッド QC16タンガロイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
『ModuMiniTurn』(モジュ・ミニ・ターン)は、独自のカップリングによって高い繰り返し精度を実現している自動盤用ヘッド交換式工具シリーズです。ヘッド脱着時の繰り返し刃先位置の精度は5μm以下を誇り、インサート交換や段取り替えによる機械の停止時間(ダウンタイム)を大きく削減します。 シャンクサイズを16x16mmとし、これに対応するカップリングを新たに設計。これまでのQC12サイズよりも大きな負荷の加工でも高い刃先位置精度と工具剛性を維持できるヘッド&シャンクの締結強度を実現しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SVUBL-CHP タンガロイ高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SVUBL-CHPタンガロイ
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
記号【マスターインサート】VBGT110302勝手L首下長(mm)19.5コーナーR(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応クーラント【供給プロパティ】TRUE
関連キーワード
チップカテゴリ
関連カテゴリ