耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
材質PVDコーティング
適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
材質AH8015
寸法ap(mm)0.25~3.00
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)0.06~0.23
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。
トラスコ品番707-1159
材質サーメット+PVDコーティング
適合被削材種鋼、鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)5
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
形状ひし形35°
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
材質AH8015
寸法ap(mm)0.75~2.50
寸法ft(mm)0.10~0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.05
材質T6215
形状ひし形穴つき35°ポジ5°
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
送りf(mm/rev)0.1~0.3
材質AH6235
形状ひし形穴つき35°ポジ5°
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
送りf(mm/rev)0.1~0.3
材質AH6225
形状ひし形穴つき35°ポジ5°
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
送りf(mm/rev)0.1~0.3
関連キーワード