「vnmg」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンガロイチップ VNMG
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
9,390 税込10,329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


タンガロイチップ VNMG-TSF
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
9,390 税込10,329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMG
寸法RE(mm)1.2 寸法IC(mm)9.525 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 形状ひし形
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

タンガロイチップ VNMG
RoHS
材質T505 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMG-TM
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMG-CF
RoHS
切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 仕様(材質の特長)鋳鉄加工用CVD材種、(ブレーカ)CF形 仕上げ加工用ブレーカ付き 適合旋削加工用M級ネガチップ 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 刃長l(mm)16.6 穴の有無あり 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMG-CM
RoHS
材質T505 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

タンガロイチップ VNMG-11
RoHS
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形35° 穴の有無あり
1箱(10個)
9,390 税込10,329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMG-HMM
RoHS
切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 仕様(材質の特長)難削材加工用PVD材種、(ブレーカ)HMM形 難削材加工用ブレーカ付き 仕上げ~中切削用 適合旋削加工用M級ネガチップ 材質AH905 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 刃長l(mm)16.6 穴の有無あり 穴径d1(Φmm)3.81 コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMG-TSF
寸法RE(mm)0.4 寸法IC(mm)9.525 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 形状ひし形
1箱(10個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

タンガロイチップ VNMG-SM
RoHS
形状ひし形80度 寸法L(mm)16.60 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 厚さS(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込みap(mm)4.00 切込みap(mm)0.5 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.2 最大寸法ft(mm)0.5
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMG-TQ
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,390 税込10,329
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMG-33
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
9,390 税込10,329
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMG-CM
RoHS
寸法L(mm)16.6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法ap(mm)(min)1、(max)5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)(min)0.1、(max)0.5
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMG-CM
RoHS
逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形35° 穴の有無あり RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMG-DM
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1箱(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMG-SS
RoHS
形状ひし形80度 寸法L(mm)16.60 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 厚さS(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込みap(mm)3.00 切込みap(mm)0.5 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.08 最大寸法ft(mm)0.2
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMG-SM
RoHS
形状平行四辺形 寸法L(mm)16.6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法ap(mm)0.5~4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.2~0.5
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMG-28
RoHS
非鉄金属の旋削加工で、優れた安定加工と高生産性を実現するトータルソリューション
用途仕上げ~中切削 材質KS05F 寸法L(mm)16.6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(Φmm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMG-SF
RoHS
形状ひし形80度 寸法L(mm)16.60 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 厚さS(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込みap(mm)2.50 切込みap(mm)0.8 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.05 最大寸法ft(mm)0.45
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMG-ZM
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMG-ZF
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
9,498 税込10,448
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMG-SS
RoHS
形状平行四辺形 寸法L(mm)16.6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法ap(mm)0.5~3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.08~0.2
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMG-SF
RoHS
形状平行四辺形 寸法L(mm)16.6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法ap(mm)0.8~2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.05~0.45
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMG-SDM
RoHS
形状ひし形35度 寸法L(mm)16.60 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 厚さS(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込みap(mm)4.00 切込みap(mm)1.00 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.2
1箱(10個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMG-HRF
RoHS
形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10個)
9,598 税込10,558
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMG*E-TM
RoHS
形状平行四辺形 寸法L(mm)12.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法ap(mm)1~5 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)7.15 寸法ft(mm)0.2~0.5
1箱(10個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
9,498 税込10,448
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMG*E-TM
RoHS
次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します 高硬度外層 耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜 Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮 新超硬母材 T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上
用途仕上げ~中切削 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,598 税込10,558
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMG
RoHS
寸法L(mm)16.6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)1~6 送りf(mm/rev)0.2~0.4 寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMG*E-TF
RoHS
形状平行四辺形 寸法L(mm)12.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法ap(mm)0.1~0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)7.15 寸法ft(mm)0.03~0.2
1箱(10個)
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMG-SS
RoHS
材質T6215 形状ひし形穴つき35° 寸法L(mm)16.6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.08~0.2 寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

タンガロイチップ VNMG*E-TSF
RoHS
驚異的な耐欠損性で、究極の安定性を実現! サーメットの常識を超えた耐欠損性と安定した長寿命を実現!
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,398 税込8,138
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMG-SS
RoHS
材質AH6235 形状ひし形穴つき35° 寸法L(mm)16.6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.08~0.2 寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

タンガロイチップ VNMG-TM
RoHS
材質AH6225 形状ひし形穴つき35° 寸法L(mm)16.6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.2~0.5 寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ