「vpgt110302」の検索結果
優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。
材種SH725
寸法L(mm)11.2
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.35
寸法L(mm)11.2
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)2.8
材種KS05F
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.35
厚さ(mm)3.18
内接円(mm)6.35
取付穴径(Φmm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)【水平方向】11.2
切込深さ(mm)最小0.05
内接円(mm)6.35
取付穴径(Φmm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
最小送り(mm)0.02
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)【水平方向】11.2
切込深さ(mm)最小0.5
内接円(mm)6.35
取付穴径(Φmm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)3.18
内接円(mm)6.35
取付穴径(Φmm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
最小送り(mm)0.02