リハケイン ピタッと接地(2段伸縮ステッキ)ひまわり10日以内出荷
杖先ゴムが自在に動き、ピタっと路面に接地します。滑りにくくソフトで握りやすいラバーグリップです。360度回転、最大20度傾斜で接地面をしっかりグリップする杖先ゴムを装備しています。専用の杖用ストラップ付きです。
仕様●色:パープル●材質:シャフト/アルミニウム合金、グリップ細首タイプ/ポリプロピレン・ゴム系樹脂、ストラップ/ナイロン●全長:750~990mm(20mm間隔・13段階調節)●対応身長:約144~192cm●シャフト径:上部/Φ19mm、下部/Φ16mm●先ゴム内径:Φ15.5mm●重量:約345gアズワン品番8-111-02