ベース部もアルミ、軽量で負担軽減!。手に優しいソフトグリップ採用!
材質グリップ/ポリウレタン、シャフト/アルミニウム、脚部/アルミニウム、ストラップ/ナイロン、先ゴム/TPR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【脚部】16.0×22.0×8.0
使わない時はバネの力で戻る立ち上がり補助グリップ付き。4点杖を使った立ち上がりが楽になります。女性向けの花柄と、男女兼用の木目柄。
材質本体:アルミ、グリップ:エラストマー樹脂、補助グリップ:ナイロン
質量(g)約680
寸法(cm)長さ64~81.5(8段階/2.5)、グリップ長さ:12、ベース部:幅15×奥行22
適合ゴムチップ内径(mm)16
立ち座りの動作がとても楽にできる四点杖です。両手でグリップを握ることで腰、膝への負担が軽減されます。
仕様●材質:グリップ/ポリウレタン、シャフト/アルミニウム、脚部/アルミニウム、ストラップ/ナイロン、先ゴム/合成ゴム●全長:約77.0~89.5cm(6段階調節・2.5cmピッチ)●脚部サイズ:幅16.0×奥行22.0×高さ8.0cm●適合身長:約148~174cm●重量:約670g●シャフト先端部径:Φ16mm
1セット(2個)
¥479
税込¥527
当日出荷
先ゴムの角度が設置面にあわせて変わりますので、安定感があります。
全長(mm)約730~955(25間隔・10段階)
材質シャフト/アルミニウム、グリップ/PP(ポリプロピレン)
質量(g)約280
適応身長(cm)140~185
シャフト先端径(Φmm)16
右手左手どちらの手にもなじむ、握りやすく疲れにくいオリジナルグリップです。手の小さい方、大きい方に合わせたグリップ形状です。エストラマーの採用でグリップが水に濡れたり、手袋をした手で握っても滑りにくくなっています。グリップの首もとを細くしたスレンダーネックを採用し、指またにかけるストレスを軽減します。
材質シャフト/アルミニウム、グリップ/ポリプロピレン、エラストマー、ストラップ/ナイロン、先ゴム/合成ゴム
全長(mm)約755~855(25mm間隔・5段階調節)
質量(g)約290
適応身長(cm)約145~165
シャフト先端径(Φmm)16
補助グリップは、使わない時ときはバネの力で戻ります。
折畳時の補助グリップを使ってテーブルや椅子にステッキを引っ掛ける事ができます。
材質グリップ:ポリプロピレン・エラストマー、シャフト:アルミニウム
質量(g)440
関連キーワード
1
2
3
次へ