安定感を追求したグリップ+スレンダーネック ・グリップ上面をフラットにし、更に幅を大きめにすることで安定感を追求しました。また、グリップの上下で表面のシボを変え、上面は滑り難く、下面は滑らかな質感を重視しました。 ・グリップ全体をエラストマー樹脂でコーティングすることで、グリップが水に濡れたり、手袋をした手で握っても滑り難く、またテーブルなどに引っ掛けたり、立てかけても、倒れ難くなっています。 ・握った際、指またにかかるストレスを軽減させる為、グリップの首元を細くし、指またにあたる部分を樹脂で覆い、質感にも配慮しました。 シックな花柄をご用意。 対応身長:約140~160cm シャフト径:上 19mm、下 16mm 先ゴム:16mm
全長(cm)66.5~89・2.5cmピッチ
質量(g)250
パイプ径(Φmm)手元19、杖先16
握り部エラストマー樹脂
材質(支柱)アルミ
リーズナブルなステッキ、多種多様なカラー、木製ステッキで手に馴染みやすくステッキを初めて使う方に適しています。
仕様●材質:グリップ/天然木(楓材)、ストラップ/ポリプロピレン、シャフト/アルミニウム、先ゴム/合成ゴム●全長:約79.0~89.0cm伸縮・5段階調節(2.5cmピッチ)●適合身長:約152~172cm●重量:330g●シャフト先端部径:Φ19mm
安定感のあるグリップ グリップ上面をフラットにして安定感を追求しました。滑りにくいグリップ グリップをエラストマーでコーティングすることで滑りにくく、テーブルなどに引っ掛けたり、立てかけられます。指またのストレス軽減 グリップの首元を細くしたので、指またのストレスを軽減します。SGマーク取得製品
仕様●サイズ:約73,0~83.0cm伸縮、5段階調節(2.5cmピッチ)●重量:約270g●材質:グリップ/ポリプロピレン・エラストマー、ストラップ/ナイロン、先ゴム/合成ゴム、シャフト/アルミニウム
グリップはシボ加工により少し滑りにくくなっています。 スタンダードカラー3色に加え、高級感のある市松柄2色をご用意
全長(mm)730~830
材質(握り)ポリプロピレン、(支柱)アルミ
質量(g)280
ピッチ(mm)250
パイプ径(Φmm)19/16
右手左手どちらの手にもなじむ、握りやすく疲れにくいオリジナルグリップです。手の小さい方、大きい方に合わせたグリップ形状です。エストラマーの採用でグリップが水に濡れたり、手袋をした手で握っても滑りにくくなっています。グリップの首もとを細くしたスレンダーネックを採用し、指またにかけるストレスを軽減します。
材質シャフト/アルミニウム、グリップ/ポリプロピレン、エラストマー、ストラップ/ナイロン、先ゴム/合成ゴム
全長(mm)約755~855(25mm間隔・5段階調節)
質量(g)約290
適応身長(cm)約145~165
シャフト先端径(Φmm)16
すべり止め付きの握りやすいオリジナルグリップです。男性向けにグリップサイズは大きめです。太目のシャフトと先ゴムです。柄を気にする男性でも持ちやすい柄です。
材質グリップ/ポリプロピレン・エラストマー、シャフト/アルミニウム、ストラップ/ナイロン、先ゴム/合成ゴム
質量(g)約380
寸法(cm)約79~89
手すり感覚で使用できる車輪付きステッキです!。前輪は固定とフリーがワンタッチで切替可能。軽量なので持ち運びに便利。買い物袋やかばんを掛けるフックが付いているので便利。従来品から改良し、伸縮ができるようになり対応身長に合わせてサイズ調整が可能になりました。ステッキ(別売)と一緒に使うとより安定して歩行することが可能。
材質グリップ:PP・エラストマー、フレーム:アルミ、車輪:PP(ホイール部)・EVA(タイヤ部)、ブレーキレバー:アルミダイカスト
質量(kg)約1.8
寸法(cm)約幅17×奥行45×高さ76~88(5段階/3)、折りたたみ時:約幅17×奥行27×高さ80~89
関連キーワード