「ねじ止め液」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
金属ネジ専用(M20以下)のネジゆるみ止め剤です。引き出しの取手、椅子や机のボルト固定。農機具、電動工具、自転車など振動がかかる箇所のネジのゆるみ止め。スチール家具のネジのゆるみ止め。高強度なので、永久固着に使用できます。[使用方法]。1ネジのゴミ・汚れ・油分をよく取り除き乾燥させてください。2容器のキャップを時計と反対に回して開けてください。3ネジ山に塗布し、ネジを締めてください。材質にもよりますが、約15~30分で実用強度に達します。硬化中はしばらく触らないようにしてください。本品は空気が遮断されることにより硬化します。はみ出た液は硬化しないので拭き取ってください。使用後はノズル先端をきれいにふきとり、キャップをして乾燥した冷暗所に保管してください。外れたネジに再度使用する場合はネジ山に付いている硬化物を取り除いてから使用してください。未硬化時はプラスチックやゴムなどを侵すことがありますので、触れないようにしてください。
用途金属ネジ専用のゆるみ止めに
色赤
タイプ高強度プロ用
危険物の類別非危険物
1本(50mL)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
関連キーワード