3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペン型で使いやすい硬化促進プライマーです。片方の接着面に2~3回こすりつけて乾燥させます。反対の接着面に瞬間接着剤を塗布して、すぐに貼り合わせて下さい。
用途狭いところ。ピンポイントでの効果促進に 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5mL 危険物の性状非水溶性
1本(5g)
459 税込505
取扱い終了

瞬間接着剤専用硬化促進剤 手を汚さないスプレータイプ 瞬時に広範囲へ塗布できます
用途セットタイム(接着時間)を早めたいとき 盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき 多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質) 白化現象を防止したいとき 仕様エアゾール 使用方法(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。※スプレー±ライマーの場合は10~20cm離してスプレーします。(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。 主成分シクロペンタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間接着剤専用硬化促進剤
用途セットタイム(接着時間)を早めたいとき 盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき 多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質) 白化現象を防止したいとき 仕様液状 使用方法(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。 主成分シクロペンタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
2,198 税込2,418
当日出荷