「木工用切断機」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
優れたシリコーンを使用しており、潤滑・滑走・防錆効果を長時間発揮します。ベトつきがなく、付着した物に汚れやシミを残しません。
用途木工機械、切断機、電動工具などの摩擦部分の潤滑、滑走に。ゴム、プラスチックなどの成型時の離型剤に。
仕様シュリンクフィルム、エアゾール缶
トラスコ品番855-2879
材質主成分:イソへキサン
色透明
容量(mL)420
高さ(mm)205
使用温度範囲(℃)5~40
危険等級Ⅱ
外径(mm)70
アズワン品番64-8378-25
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量2L
2018年トラスコ掲載ページ3 1281
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥789
税込¥868
当日出荷
関連キーワード