5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着困難なPP・PEなどを接着するための瞬間接着剤専用の前処理剤です。
用途工業用部品の接着・補修に。 2018年トラスコ掲載ページ3 1068 仕様ブリキ山高缶 淡黄色 容量(mL)250 高さ(mm)120 外径(mm)70 主なワークパーツ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量や混合の手間を無くすマゼラン300-T専用ノズルです。気泡を噛ますことなく塗布、充填まで可能です。
用途マゼラン300―Tの混合、使用に。 適合マゼラン300-T用 トラスコ品番255-9231 適合機種マゼラン300-T用 セット内容本体×10本(PP袋) 適合本体PPM150(300ml用) 材質ポリプロピレン(PP) 全長(mm)176 タイプ使い捨て 危険物の類別非危険物 入数10枚 対応カートリッジマゼラン300-T
1袋(10本)
5,098 税込5,608
当日出荷

主剤と硬化剤を1:1で押し出せるマゼラン300-T専用ガンです。修理対応可能です。
用途マゼラン300ーTの使用に。 適合300ml用 トラスコ品番249-3677 適合機種300ml用 セット内容本体×1、取扱説明書 材質金属など 長さ(mm)360 幅(mm)90 高さ(mm)200 危険物の類別非危険物 対応カートリッジマゼラン300ーT
1丁
20,980 税込23,078
翌日出荷

計量や混合の手間を無くすマゼラン390専用ノズルです。気泡を噛ますことなく塗布/充填まで可能です。
用途マゼラン390の混合、使用に。 適合マゼラン390用 トラスコ品番255-9230 適合機種マゼラン390用 セット内容本体×10本(PP袋) 適合本体H293JPM(450ml用) 材質ポリプロピレン(PP) 全長(mm)218 タイプ使い捨て 危険物の類別非危険物 入数10枚 対応カートリッジマゼラン390
1袋(10本)
5,098 税込5,608
翌々日出荷

瞬間接着剤と前処理剤のプラスチック用接着キットです。PP・PE・FRPなどの接着面に塗ることによりPRK-CAでの接着が可能になります。
用途プラスチック用補修材 セット内容瞬間接着剤5gX5個、前処理剤50ml、専用プラスチックケース 主な用途プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量75mL 危険物の性状非水溶性
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷