7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬間接着剤用前処理剤 難接着材へ前処理する事で、接着強度をアップさせます
用途PP・PE・POM・EPDM・軟質塩ビ・TPO・ナイロン等の難接着材の接着に 主な用途PP・PE・POM・EPDM・軟質塩ビ・TPO・ナイロン等 適合PP、PE、POM、EPDM、軟質塩ビ、TPO、ナイロン 使用方法(1)接着する面についている汚れ、油分を取り除く。(2)ガーゼなどに含浸させ、接着面を2~3回ほど擦り付けるよう塗付する。または、刷毛で接着面に塗付する。(3)乾燥後、接着面の片面に瞬間接着剤を点・線状に適量を塗付し、すぐに貼り合わせ固定する。(4)実用強度にな達するまで、約30分は静止させておく。 主成分アセトン 比重0.79 外観無色透明液体 剥離強度(N/25mm)ポリエチレン/5、ポリプロピレン/340、EPDM/20、軟質塩ビ/60 引張剪断強度(N/mm2)ポリエチレン/4、ポリプロピレン/4、EPDM/1、軟質塩ビ/2 危険等級 アズワン品番64-8649-79 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL RoHS指令(10物質対応)対応 オープンタイム(時間)12 危険物の性状水溶性 被着材の素材PP・PE、軟質塩ビ
1本(250mL)
4,398 税込4,838
当日出荷

瞬間接着剤専用硬化促進剤
用途セットタイム(接着時間)を早めたいとき 盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき 多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質) 白化現象を防止したいとき 仕様液状 使用方法(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。 主成分シクロペンタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

瞬間接着剤の接着スピードを更に早めます。盛り上げ・充填接着に効果を発揮します。白化現象を防止します。
用途工業用部品の接着・補修に。 仕様ブリキ山高缶 トラスコ品番855-2856 材質主成分:シクロペンタン 淡黄色 容量(mL)250 高さ(mm)120 危険等級 外径(mm)70 アズワン品番64-8649-71 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2L 2018年トラスコ掲載ページ3 1068 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

接着困難なPP・PEなどを接着するための瞬間接着剤専用の前処理剤です。
用途工業用部品の接着・補修に。 2018年トラスコ掲載ページ3 1068 仕様ブリキ山高缶 淡黄色 容量(mL)250 高さ(mm)120 外径(mm)70 主なワークパーツ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤
プラスチック・ゴム部品を瞬間に強力接着可能です。金属部品の仮止めにも使用できます。前処理剤でPP・PE・FRPなどの接着面に塗ることによりPRK-CAでの接着が可能になります。
用途プラスチック用補修材 主な用途プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量25mL 特性瞬間、強力 危険物の性状非水溶性
1セット(5g×5本)
4,298 税込4,728
当日出荷

瞬間接着剤と前処理剤のプラスチック用接着キットです。PP・PE・FRPなどの接着面に塗ることによりPRK-CAでの接着が可能になります。
用途プラスチック用補修材 セット内容瞬間接着剤5gX5個、前処理剤50ml、専用プラスチックケース 主な用途プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量75mL 危険物の性状非水溶性
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

アルテコ(ALTECO)前処理剤
PP・PE・FRPなどの接着面に塗ることによりPRK-CAでの接着が可能になります。
用途プラスチック用補修材 付属品ハケ、スポイド、ポンプスプレー、カップ 主な用途プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1個(50mL)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ