カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(16)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(7)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(7)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • 自動車用品(1,832)
  • バイク用品(110)
  • 農業資材・園芸用品(38,372)
  • 医療・介護用品(298)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • 竹虎
  • モノタロウ(4,592)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,154)
  • エスコ(42,643)
  • メディアカバーマーケット(35,762)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,583)
  • スバル(14,760)
  • TRUSCO(12,328)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,329)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,928)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,427)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(108)
  • 以上(117)
  • 以上(121)
  • 以上(122)
価格
  • 1,500円以下(21,039)
  • 1,500-10,000円(15,005)
  • 10,000-50,000円(6,359)
  • 50,000-100,000円(1,164)
  • 100,000円以上(535)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40,648件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ BF DOT4 ホンダウルトラ BF DOT4ホンダ(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
ウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30 ホンダウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ GR2 ホンダウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
転倒予防シューズ つま先つき 竹虎転倒予防シューズ つま先つき竹虎(41件のレビュー)
1,898税込2,088
1足
当日出荷から5日以内出荷
シューズ型なので、スリッパのように脱げて転倒することを予防します。 甲の部分は面ファスナーで調整できるので、足にフィットします。 底面は滑りにくい素材と3箇所に滑り止めを付けて、スリップを予防します。 すり足歩行を考慮したグリップ力にしてあります。 歩行中、床に引っかからないように、爪先の底を斜めにカットしています。 シューズの中で足がズレないように中敷に滑り止め加工を施しています。
材質(本体)ポリエステル(中底)PVC(底面)発泡ウレタン(滑り止め)ゴム靴タイプスリッパ
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
サージマスクL2 ホワイト 竹虎サージマスクL2 ホワイト竹虎
349税込384
1箱(50枚)
当日出荷
不織布3層構造のフィルター部分が花粉やホコリ、ハウスダストを効果的に遮断します(BFE値99%)。樹脂ノーズブリッジが使用時のフィット感を高めます。樹脂ノーズブリッジのためMRI室等で使用できます。
トラスコ品番382-8868材質マスク:ポリプロピレン、ノーズブリッジ:ポリエチレン、耳ゴムひも部:ポリウレタン・ポリエステル形状プリーツ型ホワイト入数(枚)50構造三層寸法(cm)9.5×17.5対象花粉やホコリ、ハウスダストひもタイプ耳かけ
竹虎ガーゼ寝巻き 婦人用 竹虎竹虎ガーゼ寝巻き 婦人用竹虎(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
綿100%(ガーゼ部分は背中上部の肌側になります) 婦人用は8種類の花柄模様(柄の種類は選べません)
仕様ガーゼ部分:背中上部タイプ婦人用裄丈(cm)65デザイン花柄模様各種(模様は選べません)性別婦人用
ホンダ純正スプレーペイント ホンダホンダ純正スプレーペイントホンダ(73件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
転倒予防シューズ つま先なし 竹虎転倒予防シューズ つま先なし竹虎(24件のレビュー)
1,598税込1,758
1足
当日出荷から5日以内出荷
シューズ型なので、スリッパのように脱げて転倒することを予防します。 甲の部分は面ファスナーで調整できるので、足にフィットします。 底面は滑りにくい素材と3箇所に滑り止めを付けて、スリップを予防します。 すり足歩行を考慮したグリップ力にしてあります。 歩行中、床に引っかからないように、爪先の底を斜めにカットしています。 シューズの中で足がズレないように中敷に滑り止め加工を施しています。
材質(本体)ポリエステル(中底)PVC(底面)発泡ウレタン(滑り止め)ゴム靴タイプスリッパ
サージマスクCP 可燃性ノーズブリッジ 竹虎サージマスクCP 可燃性ノーズブリッジ竹虎(5件のレビュー)
539税込593
1箱(50枚)
当日出荷
不織布3層構造のフィルタ-部分(極細合成繊維フィルタ-)が 花粉やホコリ、 ハウスダストを効果的に遮断します。 ノ-ズブリッジを鼻の形に沿わせることで使用時のフィット感を高めます。 ノ-ズブリッジはポリエチレン素材の可燃性合成樹脂。分別廃棄の手間を軽減できます。
ホワイト形状プリーツ型入数(枚)50構造3層機能ラテックスフリー対象花粉、ホコリ、ハウスダスト、バクテリア、ウイルス寸法(縦×横)(cm)9.5×17.5ひもタイプゴムひも耳掛け
竹虎ガーゼ寝巻き 紳士用 竹虎竹虎ガーゼ寝巻き 紳士用竹虎
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
綿100%(ガーゼ部分は背中上部の肌側になります) 紳士用は8種類の幾何学模様(柄の種類は選べません)
仕様ガーゼ部分:背中上部タイプ紳士用裄丈(cm)65デザイン幾何学模様各種(模様は選べません)性別紳士用
プラスチッククリーナー ホンダプラスチッククリーナーホンダ(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200mL)
当日出荷
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
タケトラ エコノミーエプロン 竹虎タケトラ エコノミーエプロン竹虎(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(200枚)ほか
5日以内出荷
剥離紙の出ないワンタッチシール採用で簡単装着。 裏面にはラミネートで防水加工を施しました。 肩口・襟元までしっかりカバーし、ずれません。
種別ディスポーザブルエプロン
ガーゼ 竹虎ガーゼ竹虎(2件のレビュー)
139税込153
1枚ほか
当日出荷
やわらかな、吸収力のある高品質のガーゼです。
幅(mm)300
タケトラプラスチック手袋200枚 パウダーフリー 竹虎タケトラプラスチック手袋200枚 パウダーフリー竹虎
1,298税込1,428
1箱(200枚)
当日出荷
手にピッタリとフィットするため、素手感覚で使用できます。 ディスポーザブル(使い捨て)グローブ 選べる4サイズで、作業性アップ パウダーフリーで手荒れの心配なし 左右兼用・塩化ビニール製・シームレスタイプ
用途医療・介護・日常生活の様々なシーンでの感染対策に
シリコーン液体パッキン1216E ホンダシリコーン液体パッキン1216Eホンダ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(120g)
当日出荷
クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
灰色
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダエネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)
118,900税込130,790
1台
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
ウルトララジエター液 原液 ホンダウルトララジエター液 原液ホンダ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
ストレーナーASSY ホンダストレーナーASSYホンダ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ソフラテトラメン 竹虎ソフラテトラメン竹虎(3件のレビュー)
879税込967
1箱(500g)
当日出荷
あらかじめカットされているので、処置しやすいカットメンです。 品質・サイズが一定しており、各層も剥がしやすくなっています。
タケトラクラッチ 竹虎タケトラクラッチ竹虎(1件のレビュー)
3,898税込3,898非課税商品
1組
当日出荷から5日以内出荷
ラテックスフリーの松葉杖 本体はアルミニウム製のため軽量です。 長さ調節は押しボタン式のため、手早く簡単に行えます。
用途脚に怪我をした際に、歩行時の負担を軽減するために使用する
ワーデル 竹虎ワーデル竹虎(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(4巻)ほか
当日出荷
伸縮性:強撚糸(綿100%)による特殊織で圧迫性・支持性に優れています。 低刺激性:アクリル・樹脂粘着剤を使用しているので、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。 通気性:粘着面には独自の塗工を施しているため、通気性が良く、ムレにくく、皮膚呼吸を妨げません。 接着性:独自配合の粘着剤と塗工により、高い皮膚接着力を保持。剥がしたあと糊残りがありません。
テープ長さ(m)5(伸長)テープ種類伸縮粘着剤アクリル系
転倒予防シューズ つま先なし 竹虎転倒予防シューズ つま先なし竹虎(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1足
当日出荷から7日以内出荷
履きやすく履かせやすい面ファスナー(マジック式) 中敷の滑り止め加工により足のズレを予防。 脱げて転倒することを予防するかかと付き。 つま先の底を斜めにカットして、つまずきを軽減。 底面には3箇所の滑り止め。
材質(本体)ポリエステル材質(ソール)EVA材質(インソール)ポリエステル・PVC
フドーてぶくろ No.6 竹虎フドーてぶくろ No.6竹虎(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。 危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。 M、Lの2種類のサイズ展開で、手の大きさの違いに幅広く対応します。 両面綿タイプ。 手首ベルトは面ファスナー(マシック式)で微調整出来ます。 ベルトカバーは交換できます。
仕様手のひら側フェルト入材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト)ポリエステル100%
不織布ガーゼ セントラーチⅡ 竹虎不織布ガーゼ セントラーチⅡ竹虎(14件のレビュー)
749税込824
1包(200枚)
当日出荷
レーヨン、ポリエステル製の不織布です。保水力に優れています。 ソフトでボリューム感があり、綿ガーゼに近い風合いです。 低リントなので、清拭など様々な用途で使用できます。
素材レーヨン、ポリエステル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000003医薬品医療機器等法一般医療機器
サージマスクTC 50枚入 竹虎サージマスクTC 50枚入竹虎(1件のレビュー)
599税込659
1箱(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
全国の医療現場で採用されているスタンダードなマスクです。不織布3層構造のフィルター部分(極細愚生繊維フィルター)が花粉やホコリ、ハウスダストを効果的に遮断します。ノーズブリッジを鼻の形に沿わせることで使用時のフィット感を高めます。BFE値99%、PFE値99%フィルター(ASTM F2100-19Level3準拠)です。樹脂ノーズブリッジのためMRI室等で使用できます。
材質マスク:ポリプロピレン、ノーズブリッジ:ポリエチレン、耳ゴムひも部:ポリウレタン・ポリエステル
サージマスクN-95(折りたたみ式) 竹虎サージマスクN-95(折りたたみ式)竹虎(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(50枚)
当日出荷
米国NIOSH規格による塩化ナトリウム微粒子に対し、95%以上の捕集効果を持っています。(N-95対応) フェイスラインに密着し、高い捕集効率を発揮します。 ノーズブリッジ:ポリエチレン、鉄芯
ホワイト寸法(mm)75×240(折りたたんだ状態)サイズM入数(枚)50機能ラテックスフリーひもタイプオーバーヘッド
フドーてぶくろ No.1 竹虎フドーてぶくろ No.1竹虎(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1双
当日出荷から6日以内出荷
ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。 両面綿素材のタイプで手袋の中がゆったりとして手指の動きを妨げません。 M・L2種類のサイズ展開で、手の大きさの違いに幅広く対応します。
仕様手のひら側フェルト入材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト)ポリエステル100%
ホンダ ATF DW-1 ホンダホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)
6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。 始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
入院サポートシューズ 竹虎入院サポートシューズ竹虎(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1足
当日出荷から8日以内出荷
面ファスナー(マジック式)の着脱ベルトで間口が大きく広がり履きやすく履かせやすい。微調整も可能。 カップ状のかかとが足をしっかりホールド。インソールの踵クッションが疲れにくさをサポート。 底面には安全な歩行をサポートする素材を使用。アウトソールの内側には脱ぎやすさをサポートするキック付き。 中敷きは取り外し可能、サイズ調整などに便利。中敷きと内側生地には素足でも気持ちよく履ける素材を採用。
材質(本体)【外側:フチ】絹、【内側】綿・ポリエステル・ポリエチレン材質(ソール)TPE材質(インソール)綿・ポリエステル・EVA材質(クッション)踵:ポリウレタン
転倒予防シューズ つま先つき 竹虎転倒予防シューズ つま先つき竹虎(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1足
5日以内出荷から9日以内出荷
履きやすく履かせやすい面ファスナー(マジック式) 中敷の滑り止め加工により足のズレを予防。 脱げて転倒することを予防するかかと付き。 つま先の底を斜めにカットして、つまずきを軽減。 底面には3箇所の滑り止め。
材質(本体)ポリエステル材質(ソール)EVA材質(インソール)ポリエステル・PVC
ホンダ ウルトラ HMMF ホンダホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(4L)
当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
サージマスクCP 金属ノーズブリッジ 竹虎サージマスクCP 金属ノーズブリッジ竹虎(5件のレビュー)
539税込593
1箱(50枚)
欠品中
不織布3層構造のフィルタ-部分(極細合成繊維フィルタ-)が 花粉やホコリ、 ハウスダストを効果的に遮断します。 ノ-ズブリッジを鼻の形に沿わせることで使用時のフィット感を高めます。 金属製のノーズブリッジは自在に鼻の形に合わせてキープできます。より密着感があります。
ホワイト寸法(縦×横)(cm)9.5×17.5ひもタイプゴムひも耳掛け
サージマスクCP 金属ノーズブリッジ 竹虎サージマスクCP 金属ノーズブリッジ竹虎
329税込362
1箱(50枚)
当日出荷
不織布3層構造のフィルター部分が花粉やホコリ、ハウスダストを効果的に遮断します(BFE値99%)。ノーズブリッジを鼻の形に沿わせることで使用時のフィット感を高めます。
材質マスク:ポリプロピレン、ノーズブリッジ:金属、耳ゴムひも部:ポリウレタン・ポリエステル
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダインバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベホンダ
8,298税込9,128
1セット(36本)
当日出荷
トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
竹虎介護ねまき 竹虎竹虎介護ねまき竹虎(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
価格を抑えたリーズナブルな介護ねまき。ファスナーは首元から右足首にかけて開き、股部分も開閉可能。本人では開けにくいアイデアホックを採用。
材質ポリエステル65%・綿35%洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(家庭用のみ)性別男女兼用
...