伸縮性:強撚糸(綿100%)による特殊織で圧迫性・支持性に優れています。
低刺激性:アクリル・樹脂粘着剤を使用しているので、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。
通気性:粘着面には独自の塗工を施しているため、通気性が良く、ムレにくく、皮膚呼吸を妨げません。
接着性:独自配合の粘着剤と塗工により、高い皮膚接着力を保持。剥がしたあと糊残りがありません。
テープ長さ(m)5(伸長)
テープ種類伸縮
粘着剤アクリル系
伸縮性:適度な伸縮性が関節部位や屈曲部位への固定を適確にします。
接着性:独自配合の粘着剤により、高い皮膚接着力を保持します。しかも剥した後ほとんど糊残りしません。
低刺激性:アクリル・樹脂粘着剤の使用により、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。
フィット性:薄手タイプの基布なので、貼付部位へのフィット性に優れています。
利便性:セパレーター(剥離紙)の5cm単位の目盛りと、1cm毎のメーカーロゴマーク(TAKETORA)により使用する際の長さやカット位置の確認が容易です。
テープ長さ(m)5
テープ種類伸縮
粘着剤アクリル系
強撚糸による伸縮性が圧迫、支持に優れている 。粘着面の独自塗工により、通気性が良くムレにくい 。アクリル系樹脂粘着剤のため皮膚への刺激が少ない。剥離紙(セパレーター)の5cm単位の目盛りと、1cm毎メーカーロゴマークにより使用する際の長さやカット位置がわかりやすい。波状塗工により、貼付時の通気性が良くムレにくい
色ベージュ
テープ長さ(m)約5
関連資料(1.79MB)
通気性:独自塗工の粘着面により、通気性に優れムレにくいです。
伸縮性:適度な伸縮性が、関節部位や屈曲部位への固定を適確にします。
接着性:独自配合の粘着剤により、高い皮膚接着力を保持します。しかも剥した後ほとんど糊残りしません。
低刺激性:アクリル樹脂粘着剤の使用により、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。
利便性:セパレーター(剥離紙)の5cm単位の目盛りと、1cm毎のメーカーロゴマーク(TAKETORA)により使用する際の長さやカット位置の確認が容易です。
セパレーターの長さ方向にスリットが入っているNo.57.510は、剥離や貼付作業に便利です。
テープ長さ(m)5
テープ種類伸縮
粘着剤アクリル系
手指関節の運動抑制・固定に。素材に厚み、弾力性、伸縮性があるので、運動抑制に効果的です。貼付しやすいH型の形状です。皮膚への刺激が弱く、かぶれにくいです。手指関節用テーピングとして使用可能です。へバーデン結節やリウマチ、腫れ、変形、水膨れなどに。
材質ポリエチレン(アクリル系粘着剤)
寸法(幅W×長さL)(mm)30×70
アズワン品番65-0533-42
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000033
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(30包)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
包帯どうしがピタッとくっつく自着性包帯、肌や髪の毛につかないため巻きやすい!
包帯どうしがピタッとくっつくため巻き終わりのテープ留めいらず
肌や髪の毛につかないため巻きやすく巻き直しも簡単
ラテックスアレルギーの心配がなく、肌にやさしいラテックスフリー
伸縮性があり関節部のサポート、固定に便利
ハンドカットも可能、はさみでカットする手間が省けて便利
用途ガーゼやパッドの固定に ・テーピングとして ・シーネの固定に ・外反母趾の保存療法として ・止血バンドとして ・お子さまの包帯に など
色ベージュ
材質ポリプロピレン不織布、ポリウレタン
包帯種類自着包帯
タイプラテックスフリー
長さ(m)4.5(伸長時)
関連キーワード