素材は高品質の柔らかい不織布で吸収/防水の2重構造となっています。
穴あきタイプには粘着テープがついています。
1枚ずつEOG滅菌されていますので必要時にすぐ使用できます。
仕様穴なし
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00114000014
医薬品医療機器等法一般医療機器
食べこぼしによる衣類や寝具の汚れを防ぎます。裏地はソフトなPVCコートを貼り合わせた防水布。衣類を汚れからしっかり守ります。首まわりは襟元のスナップボタンで2段階に調節できます。
用途洗濯・乾燥機OK
寸法(cm)84×44
首廻り(cm)48または50.5の2段階
食べこぼしによる衣類や寝具の汚れを防ぎます。
裾のスナップボタンを留めればポケット状になり、食べこぼしをキャッチします。
表地は光沢のある美しいプリント柄を採用。
裏地はソフトなPVCコートを貼り合わせた防水布。衣類を汚れからしっかり守ります。
首廻りは襟元のスナップボタンで2段階に調節できます。
表と裏のスナップボタンを留めればポケットに早変わり。
仕様乾燥機可(家庭用)
材質(表地)ポリエステル100%、(裏地)PVC73%、ポリエステル27%
耐熱温度(℃)80(アイロン)
首廻り(cm)48、50.5(2段階調整)
関連キーワード