78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下) 使用チップサーメット 切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途ステンレス(3mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般。 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 材質/仕上台金:工具鋼チップ:サーメット
1枚
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チップソージャパン『芸人』 草刈用(刈払機用)
超軽量設計メッシュ型 切れ味鋭い刃先前面研磨 衝撃性に優れた安全タテ埋込型
用途雑木刈・下草刈・雑草刈 材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。 材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット 適合材鉄・ステンレス
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。フッ素コーティングによりヤニなどの付着を軽減します。釘が入っている材料もラクラク切断できます。粗大ゴミの解体などにも最適です。
用途多種材用(万能型)。 切断能力(mm)鉄板1.5 穴径(mm)20 切断能力(mm)アングル3
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

チップソージャパンドイツベストマックスフッ素
エコ商品
シルバーフッ素、レーザー樹脂埋込み『制振静音タイプ』 耐摩耗性に優れた『高硬度93.5HRA』チップ採用により長切れを実現
用途一般木工・集成材用 刃型中心交互刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外径(Φmm)160 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 刃数(p)60 トラスコ品番776-9016 質量(g)287
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

チップソージャパン15型卓上・スライド丸鋸 トメ切・集成材用
エコ商品
外径(Φmm)380 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)3 刃数(p)120 トラスコ品番852-3900 適合材集成材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

抜群の耐磨耗性チップ使用(93.5HRA)の為、難切材のパーチクルボードを250mラクラクカット!その他、窯業系サイディングなど多用途に使用できます。難切新建材用に適した刃数の設定なので放熱効果に優れ非常に軽く切れます。パーチクルボードの切断に重点をおいたチップソーです
用途一般木材、センチュリーボード、ケイカル板、フレキシブルボード、超硬木、垂木、窯業系サイディングなど 厚さ(mm)1.6
1枚
3,198 税込3,518
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップソージャパン”可変溝切カッター” 120×26P
3mm~21mmとワイドな溝幅自在です。 刃数26Pで最大溝幅21mmも軽切削感です。 フランジ厚13mmで安定性抜群です。
用途一般木工 トラスコ品番828-3464 材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト 質量(g)207 自在溝幅(mm)42815
1枚
6,498 税込7,148
11日以内出荷

チップソージャパンベストマックス 充電丸鋸用
エコ商品
鋭い刃先で軽切!! パワー不足を大幅解消!! 高硬度93.5HRAチップ採用で長切れを実現!!
外径(Φmm)125 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 刃数(p)44 最高使用回転速度(min-1)10000 刃型中心交互刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
翌々日出荷

チップソージャパンベスト 918チップソー
エコ商品
高硬度チップ『91.8HRA』採用により長切れを実現 『R中心5本組刃』採用により、直進性抜群で軽切削感
用途一般木工・タテ挽き・造作兼用 最高使用回転速度(min-1)5500 刃型中心5本組刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップソージャパン造作大工用『究極使用』125
エコ商品
トラスコ品番852-3901 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

チップソージャパン快刀乱麻(125mm)
エコ商品
トラスコ品番852-3829 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

チップソージャパン快刀乱麻(100mm)
エコ商品
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.35 刃数(p)14 トラスコ品番852-3827 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガルバリウム鋼板&板金用。あらゆる金属系・サイディングボード用に!
穴径(Φmm)20 主要切断材料金属サイディング(ガルバルウム鋼板)、アルミサイディング・アルミサッシ、トタン/ブリキ・プリント板、薄鉄板(1.5mm以下)、薄肉パイプ・角波/波板、アクリル/プラスチック/塩ビ
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップソージャパン内装作業用インテリアソー
薄刃設計により軽切削感です。
用途キッチンパネルにおいてはメラミン化粧不燃板・ホーロー板に対応、一般木材(釘も切断)、石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適 材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップソージャパン鉄鋼鉄人
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。M型レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。
用途一般軟鋼材、アングル、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、VLP管、塩ビパイプ、ステンレス。 トラスコ品番392-9451 質量(g)340 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

硬度93.5HRAの高硬度チップを採用し、長切れを保証。独自の刃型で切粉を捲き込まず軽快に切断。
用途軟質、硬質窯業系サイディングボードに。
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。 ハードボディータイプで強化石膏ボード・ハードボディーにも対応します。 ブラックフッ素コーティングにより切粉等の付着を軽減します。
用途化粧石膏ボード・ラスボード・ケイカル板・キッチンパネルなど 適合材石膏ボード 内径(mm)20 刃厚(mm)1.2 材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚で木材からアルミ、鉄まで切れる万能タイプです。 ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤などの付着を軽減します。
用途木材、アルミ、鉄など 外径(Φmm)100 穴径(mm)20 刃数36 刃厚(mm)1.3 トラスコ品番776-9105 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 質量(g)67 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材アルミ 切断能力(mm)鉄鋼2
1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷

チップソージャパンベストマックス(コンパネ用)
エコ商品
仕様コンパネ用 最高使用回転速度(min-1)3800 刃型交互刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,698 税込8,468
翌々日出荷

チップソージャパン木工タテ挽き用チップ
エコ商品
トラスコ品番852-3845 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
欠品中

チップソージャパン解体用 チップソー
エコ商品
外径(Φmm)180 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8 刃数(p)36 トラスコ品番852-3830 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高硬度92.7HRA使用。 便利な切深メモリ付(実用新案出願中)
用途リフォーム作業・内装作業などに。 内径(Φmm)20 適合機種マキタ内装丸鋸の他、5型集塵・防塵 丸鋸等 切断対象木材、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア、デコラ板等 刃型中心交互刃
1枚
3,198 税込3,518
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」。92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ。ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減
用途一般木工・集成材用 穴径(Φmm)20 適合材一般木工・集成材 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粉塵の排出や放熱性が優れています!。コンクリート切断用ウェーブタイプ
用途コンクリート全般、レンガ、ALC、モルタル、石材等の切断に 刃厚(mm)2 タイプ乾式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート全般、レンガ、ALC、モルタル、石材等 ダイヤ層幅(mm)7
1枚
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
3,298 税込3,628
9日以内出荷

チップソージャパンドイツベスト 造作大工用
耐摩耗性に優れた93.5HRA高硬度チップおよびR中心9本組刃採用により、直進性抜群、軽切削感、美麗な切削肌・長切れを実現しています。 M型レーザースリット、特殊樹脂を採用し、高性能、制振・静音を実現しています。
用途一般木材・集成材・堅木・コンパネ・新建材用 トラスコ品番776-9199 材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト 質量(g)268 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 適合材樹脂 切断能力(mm)木材合板66
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷