商品豆知識
こんなお得な商品も!

サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
静かに切れる低切断音タイプ
鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
使用チップサーメット
切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。
制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途ステンレス(3mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般。
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.6
材質/仕上台金:工具鋼チップ:サーメット
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。
制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。
材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット
適合材鉄・ステンレス
軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。フッ素コーティングによりヤニなどの付着を軽減します。釘が入っている材料もラクラク切断できます。粗大ゴミの解体などにも最適です。
用途多種材用(万能型)。
切断能力(mm)鉄板1.5
穴径(mm)20
切断能力(mm)アングル3
レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」。92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ。ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減
用途一般木工・集成材用
穴径(Φmm)20
適合材一般木工・集成材
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度93.5HRAの高硬度チップを採用し、長切れを保証。独自の刃型で切粉を捲き込まず軽快に切断。
用途軟質、硬質窯業系サイディングボードに。
ガルバリウム鋼板&板金用。あらゆる金属系・サイディングボード用に!
穴径(Φmm)20
主要切断材料金属サイディング(ガルバルウム鋼板)、アルミサイディング・アルミサッシ、トタン/ブリキ・プリント板、薄鉄板(1.5mm以下)、薄肉パイプ・角波/波板、アクリル/プラスチック/塩ビ
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。M型レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。
用途一般軟鋼材、アングル、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、VLP管、塩ビパイプ、ステンレス。
トラスコ品番392-9451
質量(g)340
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
1枚
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
レーザースリット『制振・静音タイプ』です。高純度潤滑塗料ホワイトフッ素採用により滑らかな切れ味を実現しました。軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減(充電スライド丸鋸の場合)します。
用途スライド丸鋸用。
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
外径(Φmm)305
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
刃数(p)80
トラスコ品番852-3831
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4200
適合材鉄鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。
ハードボディータイプで強化石膏ボード・ハードボディーにも対応します。
ブラックフッ素コーティングにより切粉等の付着を軽減します。
用途化粧石膏ボード・ラスボード・ケイカル板・キッチンパネルなど
適合材石膏ボード
内径(mm)20
刃厚(mm)1.2
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
1枚で木材からアルミ、鉄まで切れる万能タイプです。
ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤などの付着を軽減します。
用途木材、アルミ、鉄など
外径(Φmm)100
穴径(mm)20
刃数36
刃厚(mm)1.3
トラスコ品番776-9105
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
質量(g)67
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材アルミ
切断能力(mm)鉄鋼2
1枚
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
薄刃設計により軽切削感です。
用途キッチンパネルにおいてはメラミン化粧不燃板・ホーロー板に対応、一般木材(釘も切断)、石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
仕様コンパネ用
最高使用回転速度(min-1)3800
刃型交互刃
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.8
刃数(p)36
トラスコ品番852-3830
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
高硬度92.7HRA使用。
便利な切深メモリ付(実用新案出願中)
用途リフォーム作業・内装作業などに。
内径(Φmm)20
適合機種マキタ内装丸鋸の他、5型集塵・防塵 丸鋸等
切断対象木材、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ランバコア、デコラ板等
刃型中心交互刃
シルバーフッ素、レーザー樹脂埋込み『制振静音タイプ』
耐摩耗性に優れた『高硬度93.5HRA』チップ採用により長切れを実現
用途一般木工・集成材用
刃型中心交互刃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
外径(Φmm)160
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
刃数(p)60
トラスコ品番776-9016
質量(g)287
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
抜群の耐磨耗性チップ使用(93.5HRA)の為、難切材のパーチクルボードを250mラクラクカット!その他、窯業系サイディングなど多用途に使用できます。難切新建材用に適した刃数の設定なので放熱効果に優れ非常に軽く切れます。パーチクルボードの切断に重点をおいたチップソーです
用途一般木材、センチュリーボード、ケイカル板、フレキシブルボード、超硬木、垂木、窯業系サイディングなど
厚さ(mm)1.6
レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」。92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ。ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減
用途一般木工精密造作用
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。ホワイトフッ素コーティングでヤニなどが付きにくいです。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
用途木工用。
材質台金:工具鋼 チップ:超硬
適合材樹脂
穴径(mm)20
トラスコ品番776-8915
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
質量(g)947
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4600
切断能力(mm)木材合板90
1枚
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
業界屈指の超薄刃で軽切削感です。
『HRA93.5高硬度チップ』採用により長切れします。
用途窯業系サイディング用
適合材窯業系サイディング
外径(mm)110
内径(mm)20
刃厚(mm)1.35
刃数16P
トラスコ品番828-3454
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
質量(g)238
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1セット(3枚)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
『HRA.92.7高硬度チップ』採用により長切れします。
用途一般木工・集成材用
適合材一般木工・集成材
内径(mm)20
刃厚(mm)1.6
刃数52P
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
外径(Φmm)110
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.1
刃数(p)30
トラスコ品番852-3839
適合材鉄・ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ