「塩ビパイプ 0.5m」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。M型レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。
用途一般軟鋼材、アングル、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、VLP管、塩ビパイプ、ステンレス。
トラスコ品番392-9451
質量(g)340
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
1枚
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。
制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。
材質(台金)工具鋼、(チップ)サーメット
適合材鉄・ステンレス
関連キーワード