薄刃設計により軽切削感です。
用途キッチンパネルにおいてはメラミン化粧不燃板・ホーロー板に対応、一般木材(釘も切断)、石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
薄刃設計により軽切削感です。
用途キッチンパネルにおいてはメラミン不燃化粧板・ホーロー板に対応。一般木材「釘も切れる」。石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適。
外径(Φmm)147
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
刃数54
トラスコ品番392-9400
質量(g)202
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
切断能力(mm)-
刃数(p)54
適合材キッチンパネル、一般木材、石こうボード、パーチクルボード、アルミ材、薄鉄板など
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
釘が入っている材料もラクラク切断
粗大ゴミの解体などにも最適
ブラックコーティングでヤニ、接着剤などの付着を軽減
内径(Φmm)20
切断対象木質系/一般木、合板、コンパネ、OSB、MDF他金属系/金属系サイディング、トタンブリキ、鉄板(1.5mm以下)、鉄製アングル(3.0mm以下)樹脂系/塩ビ管、プラスチック、アクリル板、ポリカ窯業系/ケイカル板、木毛セメント、化粧ボード、ラスボード、石膏ボード
軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。1枚で木材からアルミ材・鉄材まで切れます。フッ素コーティングによりヤニなどの付着を軽減します。釘が入っている材料もラクラク切断できます。粗大ゴミの解体などにも最適です。
用途多種材用(万能型)。
切断能力(mm)鉄板1.5
穴径(mm)20
切断能力(mm)アングル3
関連キーワード