5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足さばきも楽で歩行使用しやすい機能が充実。若年層の方にも抵抗感無くご使用いただける商品です。 ワンタッチ式アップダウン機能。手元の操作で簡単にアップダウンできます。 2WAYブレーキ。ブレーキ・ストッパの一体型システム。上に握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。 横押し使用タイプ。体のサイドで使用できるので足元がきになりません。 生ものや冷凍食品などの買い物に大変便利な保冷仕様のバッグです。 前輪2WAYキャスター。固定(0度)、左右各50度、使用ニーズに合わせて楽に操作が出来ます。
積載荷重(kg)(バッグ)8 仕様ワンタッチ高さ調節、2WAYブレーキ、伸縮コンパクト、傘受け付、保冷バッグ 質量(kg)2.5 タイヤサイズ(前輪)12cm、(後輪)12cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)17×29×37 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)24×36.5×72~84、(収納時)24×36.5×66 高さ調節4段階(ピッチ約4cm)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチで高さ調節可能。駐車ストッパ付。ベアリング仕様の10cm大型タイヤ。4輪360°キャスター。バッグは保冷仕様タイプ。
材質本体:アルミ、タイヤ:EVA、バッグ材質:表生地/ポリエステル、保冷材/発泡ポリエチレン、裏生地/ナイロン 質量(kg)2.3 幅(cm)折りたたみ時:59、バッグ:37 高さ(cm)折りたたみ時:30.5、バッグ:29 奥行き(cm)折りたたみ時:23.5、バッグ:19
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横で押して使用するタイプのショッピングカートです。
耐荷重(kg)8 材質本体部:アルミ、タイヤ:EVA、ホイル:PP、バッグ材質:中綿/ポリエステルファイバー、バッグ材質:保冷材/発泡ポリエチレン 質量(kg)8 幅(cm)収納時:24 高さ(cm)収納時:66 奥行き(cm)収納時:36.5
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

足さばきも楽で歩きやすい、大きな車輪の4輪360°キャスターで楽々操作。 ワンタッチ式アップダウン機能付。手元の操作で簡単にアップダウンができます。 便利な駐車ストッパー付。レバー操作でストッパーが可能です。 ベアリング仕様の10cm大型タイヤ。タイヤホイル中心部にベアリングが入っているのでタイヤがスムーズに回転します。
耐荷重(kg)(バッグ)8 仕様傘ホルダー付、後ろポケット付 質量(kg)2.3 車輪径(Φmm)100 ピッチ(mm)40(5段階) ハンドル高さ(mm)680~840 収納時寸法(mm)H590×W235×D305 使用時寸法(mm)H680~840×W235×D305 バッグ寸法(mm)H370×W190×D290
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スムーズに使用しやすいベアリング仕様です。 ワンタッチのレバー操作で駐車ストッパをかけることができます。
耐荷重(kg)8 質量(kg)約2.5 車輪径(Φmm)前後約100 幅(cm)収納時:23.5 高さ(cm)収納時:59 奥行き(cm)収納時:30.5
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)