男性が使用しやすいサイズ設計。操作しやすいU字型ハンドルで歩きやすい仕様。後輪幅も5cmと太目のタイヤ。セーフティーライト付きで安心。
材質本体/アルミ、タイヤ/EVA、ホイル/PP、カゴ/スチール、座部・背もたれ/ビニールレザー
質量(kg)4.8
車輪径(Φmm)前後輪145
耐荷重(kg)【カゴ】2
高さ調節4段階3cmピッチ
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)270×220
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×340×980
座面高(cm)47
最大使用者体重(kg)90
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×615×900~990
ショッピングに、旅行に、アウトドアに、いろいろ使える簡単操作の力持ち。
メッシュタイプのショッピングキャリー。
摩擦に強い車輪。後部車輪はワンタッチで取り付けできます。
※歩行を補助するシルバーカーではありません。
仕様●サイズ:460×370×840mm●収納時サイズ:460×160×950mm●タイヤ直径:前輪約70mm、後輪約145mm●載荷重:20kg●重量:約3.6kg●材質:本体/スチール、タイヤ/EVA
アズワン品番68-4526-97
1個
¥8,415
税込¥9,257
6日以内出荷
幅50cmとコンパクトで軽量です。折りたたみ可能です。握ればブレーキ、下に押しさげると駐車ストッパーの2WAYブレーキです。
耐荷重(kg)100
材質本体/アルミ、タイヤ/EVA(硬質発泡車輪)、バッグ/ポリエステル
寸法(mm)500×560×785~880
質量(kg)5.9
キャスターΦ145mm 2WAY(固定、左右各60度)
座面高さ(mm)410
高さ調節4段階(ピッチサイズ30mm)
車幅はコンパクトでもゆったり座れるスペースを確保しました。前輪3WAYキャスターです。
耐荷重(kg)75
材質本体/アルミニウム、タイヤ/EVA、キャスター/PP(ポリプロピレン)、バッグ/ポリエステル
寸法(mm)480×600×775~865
質量(kg)約4.9
キャスターΦ145mm、前輪/3WAY(固定、左右各60度、360度)、後輪/固定
座面高さ(mm)約440
高さ調節4段階(ピッチサイズ30mm)
折りたたみ時もバッグの形状が変わりません。折りたたんだ状態でも自立し、持ち運びも可能です。前輪2WAYキャスター、「固定」と「方向転換もスムーズな約120度の回転」かを選べます。開閉レバー・ロック付きで便利です。便利な傘ホルダー付き。傘や杖を収納できます。SG規格適合商品
材質本体/アルミニウム(粉体塗装)、タイヤ/EVA(酢酸ビニル)、ホイル/PP(ポリプロピレン)、バッグ/ポリエステル
質量(kg)約3.7
色ダマスクピンク
耐荷重(kg)80
キャスター前輪/約Φ130mm(固定・120°切替可能)、後輪/約Φ145mm(固定)
外寸(mm)【バッグ】約210×170×250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×585×840~930
ハンドル高さ(mm)約840~930(約30mm間隔・4段階調節)
座面高さ(mm)約470
アズワン品番65-0315-07
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約240×190
折りたたみ寸法(mm)約405×340×790
1台
¥30,980
税込¥34,078
63日以内出荷
カゴ受け付きで、買い物カゴが載せられてスーパーでの買い物が楽しくなります。バックの中にカゴ受けがあります。※載せることができるカゴの大きさは、奥行約27cm、幅が約40cmまでです。歩行車なのにコンパクトで小回りがききます。折りたためて自立し、持ち運びがしやすいです。3WAYキャスターでシーンに合わせた角度設定ができます。ブレーキと駐車用ストッパの一体型システム。
仕様●サイズ:475×590×790~880mm●折りたたみ時サイズ:475×405×710mm●座面サイズ:約280×300mm●座面高:約500mm●高さ調節:4段階(約30mmピッチ)●ハンドル高:約785~875mm●バッグサイズ:約270×280×180mm(外寸)●バッグ載荷重:10kg●材質:本体/アルミ(一部スチール・粉体塗装)、タイヤ/EVA(硬質発泡車輪)、ホイル/PP(ポリプロピレン)、座面・バッグ/綿(PVCコーティング)、ポリエステル●重量:約6kg●耐荷重:75kg●キャスター:Φ145mm 3WAY(固定0度、左右各60度、フリー360度)●2WAYブレーキ●カゴ受け付●傘受け付
関連キーワード