折りたたんでもバッグ形状が変わりません。アルミフレームで軽量、持ち運び便利。座面が前後から開けられる2WAYタイプ。買い物カゴ受け付き。
材質フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル
質量(kg)5
サイズ(cm)幅48×奥行57.5×高さ80.5~92(5段階/3)、折りたたみ時:奥行39.5×高さ83.5、座面:幅31.5×奥行33.5、座面高:46●車輪サイズ/前輪14.5×後輪14.5
容量(L)18
積載荷重(kg)10
機能折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
最大使用者体重(kg)80
買い物カゴ受け付。簡単操作の手元駐車ストッパ。折りたたみ可能。
耐荷重(kg)80
材質本体:アルミ、タイヤ:EVA、ホイル:PP、バッグ:ポリエステル
質量(kg)4.4
幅(cm)折りたたみ時:46.5、座面:27
高さ(cm)折りたたみ時:64、座面:48
奥行き(cm)折りたたみ時:28、座面:23
シンプルで使いやすいベーシックな歩行車。
折りたたみ可能。カゴが取外し可能。
積載荷重(kg)(カゴ)5
耐荷重(kg)100
仕様2WAYブレーキ、折りたたんでコンパクト
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)PVC、(座面表面)PVC
質量(kg)6.4
タイヤサイズ(前輪)15cm、(後輪)15cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(カゴ)36.5×20×16
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)52.5×55×77~87、(収納時)52.5×47×89
高さ調節6段階(ピッチ約2cm)
座面高(cm)49.5
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)34×31
ハンドル高96cmまでのハイタイプです。
折りたたみ時自立し、買い物カゴが載せられます。
SGマーク取得。
耐荷重(kg)100
種別花柄紺
材質本体/アルミ、タイヤ/EVA(硬質発泡車輪)
質量(kg)6
キャスターΦ170mm2WAY(固定、左右60度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×610×840~960
柄花柄紺
座面高さ(mm)475
高さ調節5段階(ピッチサイズ30mm)
アズワン品番7-1831-01
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
アルミフレームで軽量、折りたたみ時自立。ふた・カゴ受け付きで買い物や荷物も安心。前輪2WAYキャスターで方向転換もスムーズ。ハンドブレーキ、手元駐車用ストッパー付。
材質フレーム:アルミ、バッグ:ナイロン
質量(kg)約5.3
積載荷重(kg)10
ケース入数2
寸法(cm)幅45×奥行54×高さ86.5~94.5(3段階/4)、折りたたみ時:奥行32×高さ95.5、座面:幅32×奥行30、座面高:49
機能折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
バッグ容量(L)25
最大使用者体重(kg)80
車輪サイズ(cm)約前輪14.5×後輪14.5
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
カゴ受け付きで、買い物カゴが載せられてスーパーでの買い物が楽しくなります。バックの中にカゴ受けがあります。※載せることができるカゴの大きさは、奥行約27cm、幅が約40cmまでです。歩行車なのにコンパクトで小回りがききます。折りたためて自立し、持ち運びがしやすいです。3WAYキャスターでシーンに合わせた角度設定ができます。ブレーキと駐車用ストッパの一体型システム。
仕様●サイズ:475×590×790~880mm●折りたたみ時サイズ:475×405×710mm●座面サイズ:約280×300mm●座面高:約500mm●高さ調節:4段階(約30mmピッチ)●ハンドル高:約785~875mm●バッグサイズ:約270×280×180mm(外寸)●バッグ載荷重:10kg●材質:本体/アルミ(一部スチール・粉体塗装)、タイヤ/EVA(硬質発泡車輪)、ホイル/PP(ポリプロピレン)、座面・バッグ/綿(PVCコーティング)、ポリエステル●重量:約6kg●耐荷重:75kg●キャスター:Φ145mm 3WAY(固定0度、左右各60度、フリー360度)●2WAYブレーキ●カゴ受け付●傘受け付
コンパクト設計ながらも大収納力。買い物カゴを載せることもできます。
駐車中にしっかり後輪をロックします。ストッパを上にあげると後輪がロックされ、下に降ろすとロックが解除されます。
折りたためばコンパクトになり、持ち運びにも便利です。折りたたんだ状態でも自立します。
買い物カゴを載せることができます。載せることができるカゴの大きさは奥行外寸が23cmまでです(カゴは付いていません)。
耐荷重(kg)80
積載荷重(kg)(バッグ)10
仕様前輪2WAYキャスター、ハンドブレーキ付、ハンドストッパ付、ハンドル折りたたみ、傘受け付
質量(kg)5
タイヤサイズ(前輪)15cm、(後輪)15cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)27.5×29×22.5、(小袋)25×6×18
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)48×54×82.5~90、(収納時)48×34×66.5
高さ調節3段階(ピッチ約3.5cm)
座面高(cm)47.5
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)28×19.5
便利で多機能のBOXタイプの歩行車。カゴ受け付、選べる操作方法、3WAYキャスター。荷物の出し入れが便利!カゴ受けを使用すれば買い物カゴを座面に載せることができます。握れる場所が2カ所あり、ブレーキとストッパの一体型システムなので操作がしやすいです。
材質フレーム:アルミ、バッグ:(花柄ドットエンジ)ポリエステル・ビニールレザー、(格子NB)ポリエステル
質量(kg)7
積載荷重(kg)10
ケース入数2
寸法(cm)幅55×奥行69×高さ85~94(4段階/3)、折りたたみ時:奥行48×高さ77、座面:幅32×奥行22、座面高:43
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
バッグ容量(L)11
最大使用者体重(kg)75
車輪サイズ(cm)前輪18×後輪18
カゴ載せ可能でスリムなボックスカー。折りたためて自立し、持ち運びも可能です。
材質フレーム:アルミ、バッグ:(花柄紺)綿(ビニールコーティング)・ビニールレザー、(チェックエンジ)ポリエステル・ビニールレザー
質量(kg)約6
色チェックエンジ
積載荷重(kg)約10
ケース入数2
寸法(cm)幅47.5×奥行61×高さ84~96(5段階/3)、折りたたみ時:奥行34×高さ77、座面:幅33×奥行28、座面高:約47.5
機能折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
バッグ容量(L)約14
最大使用者体重(kg)100
車輪サイズ(cm)前輪17×後輪17
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
大きな収納バッグで、買い物カゴを載せることが可能。
載せることができるカゴの大きさは底面の奥行外寸が約27cmまでです。
ストッパを上にあげると後輪がロックされ、下におろすとロックが解除されます。
折りたためばコンパクトになり、持ち運びにも便利です。
積載荷重(kg)(バッグ)10
耐荷重(kg)80
仕様前輪2WAYキャスター、ハンドブレーキ付、ハンドストッパ付、ハンドル折たたみ、傘受け付、足元ラクラク設計、後ろポケット付、カゴ受け付
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(ホイル)PP、(バッグ)ビニールレザー
質量(kg)4.4
タイヤサイズ(前輪)13cm、(後輪)15cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)27×24×32、(小袋)23×8×18
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)46.5×52×84~91.5、(収納時)46.5×28×64
高さ調節4段階(ピッチ約4cm)
座面高(cm)48
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)27×23
前にも後ろにも座れる快適な歩行車。簡単に折りたため自立します。前でも後ろでも両側に座ることが可能。フタ・カゴ受け付きで買い物や荷物も安心。買い物などで、ワンタッチでカゴ受けを出すことができ、店内でカゴを載せられます。左右どちらでも両輪ブレーキ&2WAYブレーキ:ブレーキと駐車用ストッパの一体型システム。片側のブレーキ操作で両後輪を制御!ブレーキレバーを握るとブレーキ、押し下げると駐車用ストッパがかかります。
ちょっとした段差の乗り越えをサポート、2cmまでの段差なら乗り越えることができます。カゴ受けを使用すれば買い物カゴを座面に載せることができます。駐車用ストッパレバーを上げると後輪がロックされ、駐車中にしっかり後輪をロックし、下げるとロックが解除されます。前輪2WAYキャスター付き(固定・120度)で方向転換もスムーズです。
仕様●サイズ(mm):515×710×825~925●材質:本体/アルミニウム(粉体塗装)、タイヤ/EVA、ホイル/PP、バッグ/ポリエステル●折りたたみ時サイズ:約515×410×885mm●座面サイズ:約340×430mm●座面高:約490mm●高さ調節:4段階(ピッチサイズ約40mm)●ハンドル高:約825~925mm●キャスター:前輪/Φ約170mm(固定・左右各60度)、後輪/Φ約170mm●傘受け付き●重量:約7.3kg●耐荷重:100kg●バッグ外寸法:約340×400×200mm●バッグ載荷重:10kg
大きさを感じさせないニュースタイルのスタンダードシルバーカーです。折りたたんでも自立しますので収納に便利です。座面の蓋が前にも開く2WAY仕様で、大きな荷物も入れやすく使い方を選べます。前輪2WAYキャスター付(固定・120度)で方向転換もスムーズです。座面を前にスライドさせると買い物カゴを載せることができます。背もたれ付でゆったり座れます。操作しやすいU字型ハンドルなので安定した歩行ができます。便利な傘ホルダー付き。傘や杖を収納できます。SG規格適合商品
材質本体/アルミニウム(粉体塗装)、キャスター/EVA(硬質発泡車輪)、ホイル/ポリプロピレン、バッグ/ポリエステル
質量(kg)約6.2
耐荷重(kg)【バッグ】約10
キャスター前輪/Φ170mm、後輪/Φ170mm 2WAY(固定・左右各60度)
外寸(mm)【バッグ】約310×350×200、【小袋】約260×70×120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×630×830~910
ハンドル高さ(mm)約830~910
座面高さ(mm)約460
高さ調節4段階(約27mmピッチ)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約350×330
折りたたみ寸法(mm)505×400×765
最大使用者体重(kg)100
スタイリッシュなシルバーカー。
折りたためばコンパクトになり、持ち運びにも便利です。折りたたんだ状態でも自立します。
耐荷重(kg)80
積載荷重(kg)(カゴ)20
仕様前輪2WAYキャスター、ハンドルブレーキ付、ストッパで停止中も安心、折りたたんでコンパクト、傘受け付
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(フタ・底部分・ホイル)PP、(バッグ)ポリエステル
質量(kg)5.2
タイヤサイズ(前輪)14.5cm、(後輪)14.5cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(カゴ)29.5×30.5×29.5、(小袋)25.5×6.5×18
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)46×53×83~91、(収納時)46×30×91
高さ調節3段階(ピッチ約4cm)
座面高(cm)49
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)32×30
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
スタイリッシュなシルバーカー。
折りたためばコンパクトになり、持ち運びにも便利です。折りたたんだ状態でも自立します。
耐荷重(kg)80
積載荷重(kg)(カゴ)20
仕様前輪2WAYキャスター、ハンドルブレーキ付、ストッパで停止中も安心、折りたたんでコンパクト、傘受け付
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(フタ・底部分・ホイル)PP、(バッグ)ポリエステル、アルミフィルム、PVC、ポリウレタン
質量(kg)5.2
タイヤサイズ(前輪)14.5cm、(後輪)14.5cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(カゴ)29.5×30.5×29.5、(小袋)25.5×6.5×18、(バッグ使用時)29×29×29
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)46×53×83~91、(収納時)46×30×91
高さ調節3段階(ピッチ約4cm)
座面高(cm)49
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)32×30
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
男性が使いやすいサイズ設計。U字ハンドルで歩きやすさを追求。握るとブレーキ、押し下げると駐車ストッパ。キャスターの回転を固定(0度)と方向転換もスムーズな左右各60度の回転を選んで使うことが可能。取り外し可能のライト付き!点灯と点滅の切り替えが指で操作できます。折りたためばコンパクトになり、持ち運びなどに便利。小さな溝にはまりにくいよう後輪は太めの約5cmを採用!!
材質フレーム:アルミ
質量(kg)4.8
容量(L)カゴ:2
積載荷重(kg)2
寸法(cm)幅46×奥行61.5×高さ90~99(4段階/3)、折りたたみ時:奥行34×高さ98、座面:幅27×奥行22、座面高:47
機能折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
最大使用者体重(kg)90
車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
関連キーワード