支柱が前後に可動!しっかり地面を捉えます。支柱が前後に可動して路面に接地しやすい四点杖。
寸法(cm)長さ62.5~88(11段階/2.55)、グリップ長さ:12.5、ベース部:10
パイプ径(Φmm)上部:22、下部:19
質量(g)420
材質本体:アルミ、グリップ:カーボン、ベース:ナイロン樹脂、ゴムキャップ:TPR
適合ゴムチップ内径(mm)15
ケース入数4
指先で軽く触れるだけで約10分点灯します。可動範囲20度で支柱が可動します。夜のお手洗いに行く際など、足元を照らすことで転倒を予防します。手を放しても取り付けた杖が自立します。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):約90×90×108●材質:本体/PC(ポリカーボネイト)、杖先キャップ・足ゴム/TPR●適合シャフトサイズ:15mm用杖先/Φ15.75~16.25mm、18mm用杖先/Φ18.75~19.25mm●連続使用時間:約50時間●重量:約310g(電池含む)●電源:単4乾電池×3本(テスト用付属)●付属品:杖先キャップ×2(15mm・18mm用)
アズワン品番7-6811-01
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
脚部の可動範囲を固定状態(0度)から15度まで設定できるので、使用者にとって一番使いやすい状態にできます。シーンに合わせて角度を何度でも調節できます。軽くて丈夫なカーボン製です。握りやすい細型ネック、握り続けても疲れにくいグリップです。
仕様●使用時サイズ:約H66.5~92×W10×D15cm●高さ調節:11段階(ピッチサイズ約2.55cm)●杖の太さ:上管/約24mm●重量:約490g●材質:本体/カーボン、グリップ/カーボン、ベース/ナイロン樹脂、ゴムキャップ/TPR、グリップカバー/TPE●ゴムキャップ内径:Φ15mm
手のひらに馴染むグリップ形状。幅広なグリップ形状でてのひらの負担をやわらげます。グリップカバーは、もっちりとした感触で握りやすく、またグリップ自体にクッションが付いているので握り続けても疲れにくいです。
仕様●使用時サイズ:約H66.5~89.5×W14×D18.5cm●高さ調節:10段階(ピッチサイズ約2.55cm)●杖の太さ:上管/約24mm●重量:約490g●材質:本体/カーボン、グリップ/カーボン、ゴムキャップ/TPR、グリップカバー/TPE●ゴムキャップ内径:Φ15mm
杖を束ねられる着脱式ストラップです。杖パイプ内により戻し金具が付いているのでゴムのねじれを解消します。細型ネックタイプでにぎりやすく、安定して使用できます。携帯袋付きです。
杖を束ねられる着脱式ストラップです。
杖パイプ内により戻し金具が付いているのでゴムのねじれを解消します。
細型ネックタイプでにぎりやすく、安定して使用できます。
携帯袋付きです。
仕様●長さ:約77~87cm●高さ調節:5段階(ピッチサイズ約2.5cm)●折りたたみサイズ:約27cm●杖の太さ:上管/約19mm、下管/約16mm●重量:約280g●材質:本体/アルミ、グリップ/木(楓)、ゴムキャップ/合成ゴム、ストラップ/ポリエステル●SGマーク取得品●ゴムキャップ内径:Φ15mm
アズワン品番68-4527-61
1本
¥9,490
税込¥10,439
6日以内出荷
折りたためて収納コンパクト。花柄のステッキでオシャレに。
セット内容本体、携帯袋
材質本体:アルミ、グリップ:木製
質量(g)260
ケース入数10
寸法(cm)長さ70~80(5段階/2.5)、グリップ長さ:12、折りたたみ時:24、ゴムチップ底径:約3.0
パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16
取得規格SGマーク取得商品
適合ゴムチップ内径(mm)15
支柱が前後に可動。坂道でも四点接地可能。前後約17°可動します。
材質本体:カーボン、可動部以下:ナイロン樹脂
質量(g)約440
ケース入数8
寸法(cm)長さ62.5~88(11段階/2.55)、グリップ長さ:14、ベース部:10
適合ゴムチップ内径(mm)15
楽しさ咲き誇るフラワー柄。サビに強い特殊加工も安心。軽量のアルミパイプ。
材質本体:アルミ、グリップ:木製、先ゴム:合成ゴム
質量(g)240
ケース入数10
寸法(cm)長さ62~85(10段階/2.5)、グリップ長さ:12、ゴムチップ底径:約3.0
パイプ径(Φmm)上部:19、下部:16
取得規格SGマーク取得商品
適合ゴムチップ内径(mm)15
扉に杖が挟まるなど、とっさのトラブルでもストラップが外れるので安心です。
仕様●対応サイズ:上管/19mm●材質:ストラップ/ポリエステル
前後左右に安定感があるので、屋内での立ち上がりの補助や歩行訓練に最適な杖です。 ・左手・右手、両方に使用可能 ・幅広いグリップ高さ調整 ・軽量アルミ製&TPR製グリップ 適正ゴムチップ内径:15mm
仕様着脱式ストラップ付
材質本体:アルミ/PP、グリップ:PVC、ベース:アルミ、ゴムキャップ:合成ゴム
質量(g)約600
内径(Φmm)ゴムキャップ:15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16.5×22.5×66~88.5
高さ調節10段階
ピッチ(cm)約2.5
長さ(cm)66~84(10段階2cmピッチ)
材質グリップ:PP、TPR(二重成型)、本体:アルミ合金、先ゴム:合成ゴム(内径12mm)
質量(g)約280
適応身長(cm)126~166(目安)
野鳥の美しい色彩や羽毛をイメージしてデザインされたステッキ。細型ネックタイプで握りやすく、安定して使用できます。扉などに杖が挟まったり、とっさのトラブルで転倒しそうな時もストラップが外れて安心です(取り外し可能)。ワンダー・ワーカーロゴのチャーム付。
仕様●長さ:約74~84cm●高さ調節:5段階(ピッチサイズ約2.5cm)●杖の太さ:上管/約19mm、下管/約16mm●重量:約290g●材質:本体/アルミ、グリップ/木(楓)、ゴムキャップ/合成ゴム、ストラップ/ビニールレザー●SGマーク取得品●ゴムキャップ内径:Φ15mm
野鳥の美しい色彩や羽毛をイメージしてデザインされたステッキ。細型ネックタイプで握りやすく、安定して使用できます。扉などに杖が挟まったり、とっさのトラブルで転倒しそうな時もストラップが外れて安心です(取り外し可能)。ワンダー・ワーカーロゴのチャーム付。
仕様●長さ:約66~93.5cm●高さ調節:12段階(ピッチサイズ約2.5cm)●杖の太さ:上管/約19mm、下管/約16mm●重量:約270g●材質:本体/アルミ、グリップ/木(楓)、ゴムキャップ/合成ゴム、ストラップ/ビニールレザー●SGマーク取得品●ゴムキャップ内径:Φ15mm
関連キーワード
1
2
3
次へ